EATON Danfoss MPV1-10 Series retningskontrollventiler


Eaton Danfoss MPV1-10 Series retningsreguleringsventiler er en type innskrudde patronventiler som kontrollerer retningsstrømmen til væskene og forhindrer tilbakestrømning. Disse tallerkenventilene er normalt lukket og egner seg for hogstmaskiner, renovasjonsbiler og industrielle applikasjoner.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
566025
860NOK
RFQ
A
565589
589NOK
RFQ
B
02-113035
4 288 NOK
RFQ

Egenskaper

  • Eaton Danfoss MPV1-10 Series retningsreguleringsventiler kan kontrollere strømmen av alle generelle hydraulikkvæsker.
  • Disse stålventilene har 2 porter og en spak i en 0-graders vinkelposisjon.
  • De anbefales filtrering med ISO renhetskode 18/16/13 for å forhindre at forurensninger kommer inn i ventilene.
  • Disse retningsreguleringsventilene i Vickers Eaton Danfoss MPV1-10-serien har en intern lekkasje på 5 dråper/minutt ved maksimalt trykk.
  • De har aluminiumshus for bruk i applikasjoner som er utsatt for korrosjon.

Kompatible tilbehør

  • Eaton 566086 tetningssett: Dette tetningsreparasjonssettet med Viton-tetning brukes til å erstatte utslitte eller skadede tetninger i disse retningsreguleringsventilene.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er driftstemperaturen til disse retningsreguleringsventilene i Eaton Danfoss MPV1-10-serien?

Disse retningsreguleringsventilene i Eaton Danfoss MPV1-10-serien kan operere ved temperaturer fra -40 til 120 grader C.

Hva er trykkklassifiseringen og strømningshastigheten til disse retningsreguleringsventilene i Eaton Danfoss MPV1-10-serien?

Disse retningsreguleringsventilene i Eaton Danfoss MPV1-10-serien har en trykkklassifisering på 210 bar (3000 psi) og en strømningshastighet på 45 l/min (11.9 gpm).

Har disse retningsreguleringsventilene i Eaton Danfoss MPV1-10-serien noen tetning?

Disse retningsreguleringsventilene i Eaton Danfoss MPV1-10-serien har Buna-N-tetninger for å forhindre lekkasje.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?