SUPER-STRUT Rørklemme


filtre
Måler: 14 , Bredde: 1-1 / 4 "
StilModellFinishLengdeMaterialeMaks. Klem Dia.Maks. LasteStørrelse
A
700-1-STR
--Stål--1"
RFQ
B
NM-SRPC100
--Glassfiber-300 kg1"
RFQ
C
NM-SAPC050
--Glassfiber0.75 til 1.05 "75 kg1/2 - 3/4 "
RFQ
D
701-665PG
--Stål--6.65 "
RFQ
E
P716-1-1/2-SS316
--Rustfritt stål---
RFQ
C
NM-SRPC212
----300 kg2 1/2 lbs.
RFQ
E
P716-1-SS316
--Rustfritt stål--1"
RFQ
C
NM-SRPC075
----300 kg3 / 4 "
RFQ
C
NM-SRPC114
----300 kg1 1/4 lbs.
RFQ
A
SP-701-5/8SS
--Rustfritt stål--5 / 8 "
RFQ
E
ZA716-1-10
Gullgalvanisert2.606 "Stål1"--
RFQ
E
ZA716-3/4-10
Gullgalvanisert2.351 "Stål3 / 4 "--
RFQ
E
ZA716-1/2-10
Gullgalvanisert2.089 "Stål1 / 2 "--
RFQ
C
EB118-175PG
Forgalvanisert-Stål--1 3 / 4 "
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?