Destaco 201-U vertikal hold-down vippelåseklemme er egnet for å holde arbeidsstykker stasjonære og klemt mot flate overflater i trebearbeidings- og produksjonsanlegg. Denne manuelle klemmen er et ideelt valg for applikasjoner der det er behov for å klemme/løsne arbeidsstykket gjentatte ganger gjennom hele operasjonen. Den er designet for å sikre en lang livssyklus ved bruk av standard klemarmer og spindler. Denne vippeklemmen kommer med en justerbar neoprenspindel som holder arbeidsstykket stasjonært gjennom hele operasjonen og hindrer det i å løsne / skli. Den har en U-formet stang som er designet for å muliggjøre rask spindeljustering langs holdestangens lengde. Denne funksjonen gjør det mulig for arbeideren å justere vippeklemmen for arbeidsstykker i forskjellige størrelser. Destaco 201-U vippeklemme har en flensbase med to par monteringshull for å muliggjøre enkel installasjon / fjerning på flate overflater / arbeidsbenker ved hjelp av et enkelt verktøy som en skrutrekker. Den har stålkonstruksjon for å minimere skade/slitasje mot sliteforhold og utendørsmiljøer. Denne klemmen er imidlertid ikke ment for maskineringsapplikasjoner. Det tilbys også i alt rustfritt stål, rett base U-stang og flensbase T-håndtak stilvarianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
- Destaco 201-U vertikal holdeklemme er designet for å kontrollere nedleggelser og inventar og utføre montering og trebearbeiding i industrielle anlegg. Den kan også brukes til sveising og bearbeiding av matvarer, men anbefales ikke for bearbeidingsapplikasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 201-U vertikal hold-ned-låseklemme kommer med en justerbar neopren-spindel som forhindrer at arbeidsstykket glir og mister grepet midt i drift.
- Stålkonstruksjonen forhindrer at klemmen bøyes / brytes under tunge belastninger og tåler slitende miljøer / industrielle forhold.
- Destaco loddrett låseklemme har en flenset base med to par monteringshull for å sikre sikker installasjon på flate overflater / arbeidsbenker.
- Det er lett å holde, plastgrepshåndtaket ermet minimerer brukerens tretthet ved langvarig bruk.
- Klemmestangen og håndtaket til Destaco loddrett låseklemme kan holdes opp til henholdsvis 100 og 55 grader.
- Den har en klemmearm i U -stil som gir en maksimal holdekapasitet på 100 lb.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 305208-M neopren spindel er tilgjengelig for utskifting av ødelagt / slitt spindel på Destaco 201-U horisontal holdeklemme.
- Destaco 102111 flenseskive brukes for å opprettholde tilstrekkelig belastning for å stramme bolter og pakninger på en flens.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 201-U horisontal hold-down-klemme er produsert i henhold til industristandarder som ISO 9001: 2015 og ISO 14001: 2015.
Installasjon:
- Destaco 201-U horisontal holdeklemme har en flenset sokkel med to par monteringshull for å muliggjøre sikker installasjon på flate overflater / arbeidsbenker. Ved behov kan denne klemmen enkelt fjernes ved å skru av skruene med en enkel skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket vertikale holdeklemmer i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, i tillegg til Destaco 201-U flenset U-stangvariant, tilbyr Destaco også rett base U-stang (Destaco 201-UB) og flenset U -stang, T -håndtak (Destaco 201-TU) stil vertikale klemmer også.
Sp. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal veksleklemme?
A. Forskjellen ligger i håndtakets retning når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er vertikalt orientert (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det i en horisontal vippeklemme er horisontalt (parallelt med basen).
Sp. Hva er en vertikal hold -down -klemme?
A. Destaco vertikale holdeklemmer er designet for å holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike industrielle applikasjoner som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Kapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde utstyret eller metallplaten på samlebåndet eller en annen produksjonsprosess nede.
Sp. Hvordan fungerer vertikale holdeklemmer?
A. Noen klemmearmklemmer i U -stil har en flat spissbundet neopren -spindel som betjenes manuelt med et håndtak / spak. Denne håndtakets bevegelse skyver spindelen mot arbeidsstykket og forhindrer det i å bevege seg midt i driften, og sikrer dermed fast klemming.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.