Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP AD42ABSLF201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.250 Inch Length, 500Pk | AD3HRT 3ZJT2

POP AD42ABSLF201 blindnagle, 1/8 tommer dia., 0.250 tommer lengde, 500pk

På lager
Vare: AD3HRT Modell: AD42ABSLF201Kryssreferanse: 3ZJT2

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
424NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialAluminum
Borestørrelse#30
Grip Range0.063 til 0.125 "
Hode Dia.0.375 "
Hodehøyde0.04 "
Head StyleStor flens
hode~~POS=TRUNCStor flens
Hullstørrelse0.129 til 0.133 "
DornmaterialeAluminum
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde0.25 "
Nittemateriale5056 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)155
Strekkfasthet235 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.288
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP AD42ABSLF201 blindnagle, 1/8 tommer dia., 0.250 tommer lengde, 500pk
424NOK /pakke