BALDOR MOTOR Generelle motorer, trefaset, fotmontert, helt innelukket


filtre
Peiling Type: Ball , Design: B , Plikt: KONT , Duty Rating: KONT , Hz: 60 , IP-vurdering: 44 , Montering: F1 , NEMA Design: B , Garanti: 2 År
StilModellFrameampsBaseRammematerialeRammestørrelseForsterker med full belastningFull belastningseffektivitetHPPris (eks. mva)
A
EM2555T-4G
----404T115-100 hk157 902 NOK
B
EM3538
-----1.54 / .7782.5-9 109 NOK
C
EM4400T
---Cast Iron405T224/112-100 hk187 151 NOK
D
M3355
---Stål421.2 / .6-1 / 6 hk6 617 NOK
C
EM4314TS
---Cast Iron364TS136/68-60 hk138 645 NOK
B
EM3713T
---Stål215T36.8-34/17-15 hk32 568 NOK
E
NM3542
---Stål562.8/1.4-3 / 4 hk7 070 NOK
E
NM3454 / 35
-----.8 / .480-8 146 NOK
C
EM4400T-12
---Cast Iron405T224/112-100 hk231 534 NOK
F
EM4416T-4
-----21395.4-363 987 NOK
B
EM3614T
---Stål184T7/3.5-2 hk19 120 NOK
F
EM4412T-4
---Cast Iron444TS137-125 hk258 117 NOK
C
EM4400TS
-----224/11295.4-293 999 NOK
F
EM4407TR-4
-----22396.2-378 459 NOK
F
EM4407T-4
---Cast Iron447T223-200 hk359 371 NOK
F
EM4406T-4
-----16995.8-254 417 NOK
C
EM4402T-4
---Cast Iron405TS110-100 hk-
RFQ
C
EM4316TS
---Cast Iron365TS171/85.9-75 hk162 113 NOK
F
EM4413T-4
---Cast Iron445TS164-150 hk303 713 NOK
C
EM4314T-12
---Cast Iron364T136/68-60 hk159 441 NOK
B
EM3607T
-----5-4.8/2.487.5-15 377 NOK
C
EM4316T-12
---Cast Iron365T172/85.9-75 hk186 439 NOK
D
M3353
421 / .5RG----. 135 843 NOK
E
NM3454
481 / .5RG----. 255 069 NOK
E
NM3455
481.4 / .7RG----. 256 995 NOK
D
M3458
481.6 / .8RG----. 335 890 NOK
D
M3460
482/1RG----.56 091 NOK
D
M3454
481.3 / .65RG----. 256 258 NOK
D
M3461
482/1RG----.58 541 NOK
D
M3455
481.4 / .7RG----. 259 396 NOK
D
M3463
482.6/1.3RG----. 756 268 NOK
D
M3464
483.2-3/1.5RG----. 759 278 NOK
E
M3457
481.4 / .7RG----. 335 629 NOK
D
M3452
481.1 / .55RG----. 178 915 NOK
D
M3532
561.5-1.6 / .8RG----. 2510 959 NOK
B
EM3545
562.8/1.4RG----111 761 NOK
B
EM3550
564-3.8/1.9RG----1.513 683 NOK
G
ENM3546
562.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-Stål-1.5 A--11 469 NOK
B
EM3555
565.3-5/2.5RG----214 724 NOK
B
EM3558
566-5.8/2.9RG----214 504 NOK
D
M3536
561.8-2/1RG----. 3311 941 NOK
D
M3538
562/1RG----.56 617 NOK
D
M3539
562.4/1.2RG----.511 463 NOK
B
EM3554
564.5-4.4/2.2RG----1.513 309 NOK
D
M3541
562.6/1.3RG----. 757 550 NOK
D
M3538 / 35
562.42-2.24/1.12RG----.57 788 NOK
E
M3534
561.6 / .8RG----. 336 233 NOK
D
M3542
563.2-3/1.5RG----. 757 838 NOK
E
NM3534
561.4 / .7RG----. 335 673 NOK
B
EM3556
563.6/1.8RG----115 665 NOK
D
M3531
561.4 / .7RG----. 259 010 NOK
E
NM3539
562/1RG----.510 006 NOK
E
NM3538
561.8 / .9RG----.56 579 NOK
D
M3535
561.8 / .9RG----. 3310 119 NOK
B
EM3546
563.1-3/1.5RG----111 869 NOK
D
M3537
562/1RG----.56 848 NOK
H
KNM3457/35
56C1 / .5N----. 338 411 NOK
G
VEM8004
56C4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V-Stål-2.2 A--14 385 NOK
G
VEM8003
56C3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-Stål-1.5 A--15 313 NOK
D
M3543
56H3.3-3/1.5RG----. 759 298 NOK
D
M3560
56H2.4-2.5/1.25RG----.513 395 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?