BALDOR MOTOR EM3555 Trefasemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 56 Ramme | AJ6TZR

BALDOR MOTOR EM3555 Trefasemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 56 Frame

På lager
Vare: AJ6TZR Modell: EM3555

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 724 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps5.3-5/2.5
BaseRG
Nedbrytningsmoment14.2 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame56
Dreiemoment med full belastning2.98 LB-FT
HP2
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning0.912 Amps
Antall poler02
Produksjon2
Fase3
Power Factor88
RevisjonE
RPM3490
Temp. Stige52 grader C
typen3526M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.9
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Baldor EM3555 trefase lukket motor for kontinuerlig drift av pumper, vifter, transportører, verktøy og beltedrevne maskiner
    • Stålramme for holdbarhet og gulvmonterbar for vibrasjonsdemping
    • Har en 230 / 460VAC motor med en nominell effekt på 2.5 A ved full belastning, som kan produsere henholdsvis hastigheter og effekt opp til 3490 o / min og 2 hk
    • Helt lukket viftekjølt motor for tøffe miljøer
    • Oppfyller UL- og CSA-standarder og har klasse F-isolasjon for sikker drift

Produktvarianter

ProduktModellFrameampsBaseRammematerialeRammestørrelseForsterker med full belastningFull belastningseffektivitetHPPris
BALDOR MOTOR EM2276T Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.545 636 NOK
BALDOR MOTOR EM2280T Trefasemotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Stryke-7.9 A--56 470 NOK
BALDOR MOTOR EM2332T Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----1053 459 NOK
BALDOR MOTOR EM2333T Trefasemotor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----1531 822 NOK
BALDOR MOTOR EM2334T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----2038 581 NOK
BALDOR MOTOR EM2334T-12 Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----2048 842 NOK
BALDOR MOTOR EM2394T Trefasemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----1539 175 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM3555 Trefasemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 56 Frame
14 724 NOK / enhet