WESTWARD Jobber Drill Blanks


filtre
Dimensjonstype: Ledningsstørrelse , Bli ferdig: Bright , Materiale: High Speed ​​Steel , Punktvinkel: 135 Degrees , Punkttype: Konvensjonelt punkt
StilModellDesimal ekvivalentFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris (eks. mva)
A
6NTA4
0.04 "11 / 16 "1.625 "0.04 "#6013NOK
A
6NTA3
0.041 "11 / 16 "1.625 "0.041 "#5914NOK
A
6NTA2
0.042 "11 / 16 "1.625 "0.042 "#585NOK
A
6NTA1
0.043 "3 / 4 "1.75 "0.043 "#5714NOK
A
6NRZ3
0.073 "1"2"0.073 "#4912NOK
A
6NRZ2
0.076 "1"2"0.076 "#4812NOK
A
6NRZ1
0.078 "1"2"0.078 "#4712NOK
A
6NRZ0
0.081 "1.125 "2.125 "0.081 "#4612NOK
A
6NRY9
0.082 "1.125 "2.125 "0.082 "#454NOK
A
6NRY7
0.089 "1.25 "2.25 "0.089 "#431NOK
A
6NRY0
0.093 "1.25 "2.25 "0.093 "#3612NOK
A
6NRY5
0.096 "1.375 "2.375 "0.096 "#4112NOK
A
6NRY4
0.098 "1.375 "2.375 "0.098 "#4012NOK
A
6NRX2
0.14 "1.375 "2.875 "0.14 "#284NOK
A
6NRY2
0.101 "1.437 "2.5 "0.101 "#384NOK
A
6NRY1
0.109 "1.5 "2.625 "0.109 "#374NOK
A
6NRX8
0.111 "1.5 "2.625 "0.111 "#344NOK
A
6NRX7
0.113 "1.5 "2.625 "0.113 "#3311NOK
A
6NRX6
0.116 "1.625 "2.75 "0.116 "#3213NOK
A
6NRX4
0.128 "1.25 "2.75 "0.128 "#304NOK
A
6NRX3
0.136 "1.375 "2.875 "0.136 "#2912NOK
A
6NRX1
0.144 "1.5 "3"0.144 "#2719NOK
A
6NRX0
0.147 "1.5 "3"0.147 "#2614NOK
A
6NRW9
0.149 "1.5 "3"0.149 "#255NOK
A
6NRW8
0.152 "1.625 "3.125 "0.152 "#2414NOK
A
6NRW7
0.154 "1.625 "3.125 "0.154 "#235NOK
A
6NRW5
0.159 "1.5 "3.25 "0.159 "#215NOK
A
6NRW4
0.161 "1.5 "3.25 "0.161 "#205NOK
A
6NRW3
0.166 "1.5 "3.25 "0.166 "#195NOK
A
6NRW2
0.169 "1.5 "3.25 "0.169 "#185NOK
A
6NRU9
0.205 "1.75 "3.75 "0.205 "#58NOK
A
6NRU8
0.209 "1.75 "3.75 "0.209 "#425NOK
A
6NRU7
0.213 "1.75 "3.75 "0.213 "#328NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?