Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 6NRX1 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright #27 | AE9YKL

WESTWARD 6NRX1 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright #27

På lager
Vare: AE9YKL Modell: 6NRX1

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
19NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber Drill Blank
Desimal ekvivalent0.144 "
DimensjonstypeLedningsstørrelse
FinishBright
Fløytelengde1.5 "
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Total lengde3"
Pekevinkel135 Degrees
PunkttypeKonvensjonelt punkt
Shank Dia.0.144 "
Størrelse#27

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8209000030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris
WESTWARD 6NRU7 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright #3 | AE9YJK 6NRU70.213 "1.75 "3.75 "0.213 "#328NOK
WESTWARD 6NRU8 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright #4 | AE9YJL 6NRU80.209 "1.75 "3.75 "0.209 "#425NOK
WESTWARD 6NRU9 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright #5 | AE9YJM 6NRU90.205 "1.75 "3.75 "0.205 "#58NOK
WESTWARD 6NRW2 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright #18 | AE9YKB 6NRW20.169 "1.5 "3.25 "0.169 "#185NOK
WESTWARD 6NRW3 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright #19 | AE9YKC 6NRW30.166 "1.5 "3.25 "0.166 "#195NOK
WESTWARD 6NRW4 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright #20 | AE9YKD 6NRW40.161 "1.5 "3.25 "0.161 "#205NOK
WESTWARD 6NRW5 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright #21 | AE9YKE 6NRW50.159 "1.5 "3.25 "0.159 "#215NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 6NRX1 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright #27
19NOK / enhet