ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Metriske hulstansesett


Allpax metriske hule stansesett er ideelle for å stanse presisjonsbolthull i ring- og flenspakninger. Disse fleksible pakningene er kuttet ved hjelp av Allpax roterende / forlengelsesstil pakningskutter. Disse stansesettene er egnet for bearbeiding av gummi- og glassfiberpakninger i maskin- og verksteder...d produksjonsanlegg.Les meg

filtre
Hodemateriale: Herdet stål , Type: Metric
StilModellHøydeLengdeAntall stykkerBreddeMålesystemPris (eks. mva)
A
AX1350
5 1 / 2 "5 1 / 2 "-1"Metric2 337 NOK
B
AX1351
16 "22 "-4"Metric3 773 NOK
C
AX1352
25 "32 "-5"Metric8 193 NOK

Egenskaper

  • De har et patentert låsesystem som muliggjør rask utveksling av skjærehoder.
  • Disse settene har skjærehoder i herdet stål for å minimere kantslitasje ved gjentatt bruk.
  • Designet deres gjør det mulig å stanse både hull med én diameter og ringer med to diameter i et enkelt slag.
  • De kommer med et plastdeksel for å forhindre at stansehoder blir skadet under transport.
  • Utvalgte modeller har en metalldor for å holde stansen på plass.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan bruker jeg disse stansesettene?

Disse settene har individuelle slag, holdehåndtak og dorer. Stanshodene er festet til doren og doren er videre festet til holdehåndtaket. Holdehåndtaket slås med en hammer for å slå et hull gjennom pakningsmaterialet.

Krever disse stansehodene sliping?

Nei, disse stansene er laget av herdet stål og krever ikke hyppig eggsliping.

Hvordan sikre presisjon mens du slår hull gjennom pakninger?

Det anbefales å nøye måle og merke punktet hvor hull må slås på pakningen. Forhåndsmerking forhindrer sjansene for feil under stansing.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?