SPEEDAIRE Slangeruller


Speedaire luft-/vannslangetrommeler brukes til å lagre slanger som tilfører luft eller vann til pneumatiske verktøy, sprøyter og andre luft- eller vanntrykksystemer.

filtre
kulelager: Permanent smurt , Konstruksjon: forsterket , Maks. Temp. Område (F): 210 Grader F
StilModellSlange inne i Dia.FARGEKjøretypeSlangelengdeSlangematerialeHousing MaterialKlinkeLengdePris (eks. mva)
A
2KUB8
1 / 2 "-Vårretur75ft.Gummi-Vibrasjonsbestandig, selvlåsende-6 881 NOK
B
2CUA9
1 / 2 "-Vårretur50ft.Gummi-Vibrasjonsbestandig, selvlåsende-4 363 NOK
C
2 CUD4
1 / 2 "-Vårretur50ft.GummiRustfritt stålVibrasjonsbestandig, selvlåsende-7 595 NOK
D
6WA74
1 / 2 "-Vårretur100ft.Gummi---8 056 NOK
E
6WA72
1 / 2 "-Vårretur50ft.Gummi---4 685 NOK
E
6WA73
1 / 2 "-Vårretur50ft.Gummi---3 207 NOK
F
6WA77
1 / 2 "-Hånd sveiv200ft.---20 1 / 6 "2 971 NOK
G
2CUC9
1 / 2 "-Vårretur40ft.PVCpolypropylenVibrasjonsbestandig, selvlåsende-2 125 NOK
H
2 CUD6
1 / 4 "-Vårretur20ft.Polyuretan med flettet forsterkningpolypropylen--863NOK
I
2CUA3
1 / 4 "-Vårretur50ft.Gummi-Vibrasjonsbestandig, selvlåsende-2 472 NOK
E
6WA69
1 / 4 "-Vårretur50ft.Gummi---2 187 NOK
D
6WA75
3 / 4 "-Vårretur50ft.Gummi---7 748 NOK
F
4UKX4
3 / 4 "SvartHånd sveiv120ft.---20 "3 710 NOK
A
2CUC1
3 / 4 "-Vårretur75ft.Gummi-Vibrasjonsbestandig, selvlåsende-8 987 NOK
E
6WA71
3 / 8 "-Vårretur50ft.Gummi---2 882 NOK
J
2CUC5
3 / 8 "Grønn kropp, svart slangeHånd sveiv50ft.Gummi--18 "2 093 NOK
I
2CUA5
3 / 8 "-Vårretur35ft.Gummi-Vibrasjonsbestandig, selvlåsende-1 869 NOK
K
4UKX5
3 / 8 "-Vårretur50ft.Gummi-Låsing-3 769 NOK
I
2CUA7
3 / 8 "-Vårretur50ft.Gummi-Vibrasjonsbestandig, selvlåsende-2 457 NOK
A
2KUB6
3 / 8 "-Vårretur100ft.Gummi-Vibrasjonsbestandig, selvlåsende-8 440 NOK
G
2CUC7
3 / 8 "-Vårretur50ft.PVCpolypropylenVibrasjonsbestandig, selvlåsende-2 088 NOK
L
2VDF1
3 / 8 "-Vårretur50ft.Hybridpolymer med polyesterflett-Vårbelastet-3 425 NOK
M
6WA70
3 / 8 "-Vårretur35ft.Gummi---2 525 NOK

Egenskaper

  • Disse luft-/vannslangetrommelene er fjærreturspoler, også kalt selvuttrekkende, fjærdrevne eller fjæropprullede slangetrommeler, da de trekker slangen inn på spolen uten ekstern strømkilde.
  • De monteres på gulv, vegg eller tak og inkluderer en justerbar styrearm.

Ofte Stilte Spørsmål

Kan disse snellene romme forskjellige størrelser på slanger?

Ja, de kan romme slanger i størrelser fra 20 til 100 fot.

Hvor mye temperatur tåler disse slangetrommelene?

Speedaire-slangeoppruller kan håndtere en maksimal temperatur på 210 grader F.

Har Speedaire slangetrommeler med fjærretur en låsemekanisme?

Disse enhetene inkluderer en låsende skralle og pal som låses på plass når slangen er trukket til ønsket lengde. Ved å trekke ut slangen frigjøres skralle og slangen kan deretter spoles tilbake på spolen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?