BALDOR MOTOR EM2276T Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THH

BALDOR MOTOR EM2276T trefasemotor, 230/460V, 1200 o/min, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254T ramme

På lager
Vare: AJ6THH Modell: EM2276T

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

45 636 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps21.4/10.7
BaseRG
Nedbrytningsmoment94.2 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame254T
Dreiemoment med full belastning32.4 LB-FT
HP7.5
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 12
MonteringF1
Strøm uten belastning5.88 Amps
Antall poler06
Produksjon7.5
Fase3
Power Factor70
RevisjonC
RPM1180
Temp. Stige39 grader C
typen0950M
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 130.05
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)69.85
Skipets bredde (cm)52.07
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 53.4 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1259L
    • Opptrekksmoment: 36.4 LB-FT
    • Startstrøm: 67 ampere

Produktvarianter

ProduktModellFrameampsBaseRammematerialeRammestørrelseForsterker med full belastningFull belastningseffektivitetHPPris
BALDOR MOTOR EM2280T Trefasemotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Stryke-7.9 A--56 470 NOK
BALDOR MOTOR EM2332T Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----1053 459 NOK
BALDOR MOTOR EM2333T Trefasemotor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----1531 822 NOK
BALDOR MOTOR EM2334T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----2038 581 NOK
BALDOR MOTOR EM2334T-12 Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----2048 842 NOK
BALDOR MOTOR EM2394T Trefasemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----1539 175 NOK
BALDOR MOTOR EM2395T Trefasemotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 286T Ramme | AJ6TJQ EM2395T286T46.0 A @ 230 V 23.0 A @ 460 V-Stryke-23.0 A--100 545 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM2276T trefasemotor, 230/460V, 1200 o/min, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254T ramme
45 636 NOK / enhet