VESTIL LAD-DD-serien dobbeltsidige trinnstiger, grepstag


filtre
Batterier inkludert: Nei , Kapasitet: 350 lbs. , Caster Dia.: 2" , hjulmateriale: Hard gummi , hjulbredde: 3 / 4 " , Klatrevinkel: 50 grader , Duty Rating: 350 lbs. , Rekkverk inkludert: Nei , Stigemateriale: Stål , Materiale: Stål , Antall Caster: 4 , Plattformlengde: 14 " , Trinndybde: 7" , trinnmateriale: Stål , Trinntype: Grip Strut , Topp trinnlengde: 14 "
StilModellAntall trinnBase lengdeBase breddePlattformbreddeTrinnbreddeTopp trinnbreddeBreddeKlareringshøydePris (eks. mva)
A
LAD-DD-32-2-G
2--30.25 "30.25 "30 1 / 4 "32.75 "20 "8 574 NOK
B
LAD-DD-18-2-G
2--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "20 "7 702 NOK
C
LAD-DD-P-26-2-G
232.06 "26.06 "-23.56 "23 9 / 16 "--9 233 NOK
D
LAD-DD-26-2-G
2--23.56 "23.56 "23 9 / 16 "26.06 "20 "7 830 NOK
E
LAD-DD-P-18-2-G
232.06 "19.31 "-16.81 "16 13 / 16 "--9 061 NOK
F
LAD-DD-P-32-2-G
232.06 "32.75 "-30.25 "30 1 / 4 "--9 991 NOK
G
LAD-DD-P-18-3-G
348.81 "19.31 "-16.81 "16 13 / 16 "--10 937 NOK
H
LAD-DD-P-26-3-G
348.81 "26.06 "-23.56 "23 9 / 16 "--11 081 NOK
I
LAD-DD-18-3-G
3--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "30 "9 476 NOK
J
LAD-DD-32-3-G
3--30.25 "30.25 "30 1 / 4 "32.75 "30 "10 994 NOK
K
LAD-DD-26-3-G
3--23.56 "23.56 "23 9 / 16 "26.06 "30 "9 977 NOK
L
LAD-DD-P-32-3-G
348.81 "32.75 "-30.25 "30 1 / 4 "--12 298 NOK
M
LAD-DD-P-18-4-G
465.56 "19.31 "-16.81 "16 13 / 16 "--11 668 NOK
N
LAD-DD-26-4-G
4--23.56 "23.56 "23 9 / 16 "26.06 "40 "10 622 NOK
O
LAD-DD-32-4-G
4--30.25 "30.25 "30 1 / 4 "32.75 "40 "12 053 NOK
P
LAD-DD-18-4-G
4--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "40 "10 236 NOK
Q
LAD-DD-P-26-4-G
465.56 "26.06 "-23.56 "23 9 / 16 "--11 924 NOK
R
LAD-DD-P-32-4-G
465.56 "32.75 "-30.25 "30 1 / 4 "--13 458 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?