KLEIN TOOLS Bytte av skrutrekker


filtre
Materiale: S2 stål , SAE eller metrisk: SAE , Shank Dia.: 1 / 4 " , Type: Flere (sett)
StilModellBitlengdeSakTotal lengdePunktstørrelsepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
32776
-Erstatningsbit--1144NOK
B
32542
-Bytte av skrutrekker--1147NOK
C
32772
-Erstatningsbit--1144NOK
D
32778
-Erstatningsbit--1144NOK
E
32782
-Erstatningsbit--1144NOK
F
13231
-Erstatningsbit--1181NOK
G
32401
-Bytte av skrutrekker--1160NOK
H
32397
-Bytte av skrutrekker--1141NOK
I
32398
-Bytte av skrutrekker--1141NOK
J
32411
-Bytte av skrutrekker--1160NOK
K
32549
-Bytte av skrutrekker--1147NOK
L
32552
-Bytte av skrutrekker--1147NOK
M
32784
-Erstatningsbit--1200NOK
N
32554
-Bytte av skrutrekker--1147NOK
O
32547
-Bytte av skrutrekker--1147NOK
P
32548
-Bytte av skrutrekker--1147NOK
Q
32550
-Bytte av skrutrekker--1147NOK
R
32543
-Bytte av skrutrekker--1147NOK
S
32544
-Bytte av skrutrekker--1147NOK
T
32545
-Bytte av skrutrekker--1147NOK
U
67101
-Bytte av skrutrekker--1147NOK
V
32783
-Erstatningsbit--1144NOK
W
32771
-Erstatningsbit--1144NOK
X
32777
-Erstatningsbit--1144NOK
Y
32774
-Erstatningsbit--1144NOK
Z
32781
-Erstatningsbit--1144NOK
A1
32399
-Bytte av skrutrekker--1141NOK
B1
89551
-Erstatningsbit--1229NOK
C1
32400
-Bytte av skrutrekker--1160NOK
D1
32528
-Bytte av skrutrekker--1186NOK
E1
32773
-Erstatningsbit--1144NOK
F1
32775
-Erstatningsbit--1144NOK
G1
32770
-Erstatningsbit--1144NOK
H1
32780
-Erstatningsbit--1144NOK
I1
32410
-Bytte av skrutrekker--1160NOK
J1
32553
-Bytte av skrutrekker--1147NOK
K1
32752
-Erstatningsbit--1180NOK
L1
32779
-Erstatningsbit--1144NOK
M1
32540
-Bytte av skrutrekker--1147NOK
N1
32412
-Bytte av skrutrekker--1160NOK
O1
32541
-Bytte av skrutrekker--1147NOK
P1
32551
-Bytte av skrutrekker--1147NOK
Q1
32546
-Bytte av skrutrekker--1147NOK
R1
70229
-Bytte av skrutrekker--1465NOK
S1
32478
1.25 "Sett inn bit1.25 "# 1 Phillips, 3/16 hull170NOK
T1
32485
1.25 "Sett inn bit1.25 "# 10 TORX (R), # 15 TORX (R)2185NOK
U1
32484
1.25 "Sett inn bit1.25 "# 1 Square, # 2 Square2172NOK
V1
32483
1.25 "Sett inn bit1.25 "# 2 Phillips, 1/4 hull2187NOK
W1
32482
1.25 "Sett inn bit1.25 "# 1 Phillips, 3/16 hull2205NOK
X1
32479
2.5 "Sett inn bit2.5 "# 2 Phillips, 9/32 hull166NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?