Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KLEIN TOOLS 32398 Erstatningsbit, spiss Type Philips, Slotted, #1, 1/4 Inch Size | CE4YEH 32398-0

KLEIN TOOLS 32398 Replacement Bit, Tip Type Philips, Slotted, #1, 1/4 Inch Size

På lager
Vare: CE4YEH Modell: 32398Kryssref: 32398-0

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

141NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytte av skrutrekker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)9.4
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Heavy Duty (32557), Ratcheting (32558) og Stubby (32561)

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeSakTotal lengdePunktstørrelsepk. Antall.Pris
KLEIN TOOLS 32485 Skrutrekkerbitssett, #10 - #15, 2 stk | AB4HPY 1YBR8 / 32485-7 324851.25 "Sett inn bit1.25 "# 10 TORX (R), # 15 TORX (R)2185NOK
KLEIN TOOLS 32484 Skrutrekkerbitsett, #1/#2 Firkantet, 2-pakning | AB4HPZ 1YBR9 / 32484-0 324841.25 "Sett inn bit1.25 "# 1 Square, # 2 Square2172NOK
KLEIN TOOLS 32482 skrutrekkerbitsett, 3/16 tommer, #1, 2-pakning | AB4HQA 1YBT1 / 32482-6 324821.25 "Sett inn bit1.25 "# 1 Phillips, 3/16 hull2205NOK
KLEIN TOOLS 32483 Skrutrekkersats, 1/4 tommer, #2, 2 pakker | AB4HQB 1YBT2 / 32483-3 324831.25 "Sett inn bit1.25 "# 2 Phillips, 1/4 hull2187NOK
KLEIN TOOLS 32478 Skrutrekkerskift, 1-1/4 tommers lengde | AB4HQC 1YBT3 / 32478-9 324781.25 "Sett inn bit1.25 "# 1 Phillips, 3/16 hull170NOK
KLEIN TOOLS 32479 Skrutrekkerskiftebit, 2-1/2 tommers lengde | AB4HQD 1YBT4 / 32479-6 324792.5 "Sett inn bit2.5 "# 2 Phillips, 9/32 hull166NOK
KLEIN TOOLS 32752 Dobbeltsidig kombinasjonsbits, 2 pakker | CE4WJT 32752-0 32752-Erstatningsbit--1180NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KLEIN TOOLS 32398 Replacement Bit, Tip Type Philips, Slotted, #1, 1/4 Inch Size
141NOK / enhet