VESTIL LAD-DD-P-26-2-G Dobbeltsidig bærbar stige, 2-trinns, 26.0625 tommers bredde, gripefutter | AG7UZU

VESTIL LAD-DD-P-26-2-G Dobbeltsidig bærbar stige, 2-trinns, 26.0625 tommers bredde, grepsstag

På lager
Vare: AG7UZU Modell: LAD-DD-P-26-2-G

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 233 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCrossover stige
Base lengde32.06 "
Base bredde26.06 "
Batterier inkludertNei
Kapasitet350 lbs.
Caster Dia.2"
Caster materialeHard gummi
Hjulbredde3 / 4 "
Klatring Vinkel50 grader
FARGEGul
Pliktvurdering350 lbs.
Bredde på hjul foran0.75 "
Rekkverk inkludertNei
Høyde20 "
StigematerialeStål
Lengde32.062 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
nr. Caster4
Antall hjul4
Antall trinn2
Bredde på hjul bak0.75 "
Trinndybde7"
TrinntypeGrip Strut
Trinnbredde23.56 "
Topptrinnshøyde20 "
Topp trinnlengde14 "
Topp trinnbredde23 9 / 16 "
Bredde26.062 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.5
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)81.44
Skipets bredde (cm)66.2
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall trinnBase lengdeBase breddePlattformbreddeTrinnbreddeTopp trinnbreddeBreddeKlareringshøydePris
VESTIL LAD-DD-18-2-G Dobbeltsidig stige, 2-trinns, 19.3125 tommers bredde, gripefutter | AG7UYT LAD-DD-18-2-G2--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "20 "7 702 NOK
VESTIL LAD-DD-18-3-G Dobbeltsidig stige, 3-trinns, 19.3125 tommers bredde, gripefutter | AG7UYV LAD-DD-18-3-G3--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "30 "9 476 NOK
VESTIL LAD-DD-18-4-G Dobbeltsidig stige, 4-trinns, 19.3125 tommers bredde, gripefutter | AG7UYX LAD-DD-18-4-G4--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "40 "10 236 NOK
VESTIL LAD-DD-26-2-G Dobbeltsidig stige, 2-trinns, 26.3125 tommers bredde, gripefutter | AG7UYZ LAD-DD-26-2-G2--23.56 "23.56 "23 9 / 16 "26.06 "20 "7 830 NOK
VESTIL LAD-DD-26-3-G Dobbeltsidig stige, 3-trinns, 26.3125 tommers bredde, gripefutter | AG7UZB LAD-DD-26-3-G3--23.56 "23.56 "23 9 / 16 "26.06 "30 "9 977 NOK
VESTIL LAD-DD-26-4-G Dobbeltsidig stige, 4-trinns, 26.3125 tommers bredde, gripefutter | AG7UZD LAD-DD-26-4-G4--23.56 "23.56 "23 9 / 16 "26.06 "40 "10 622 NOK
VESTIL LAD-DD-32-2-G Dobbeltsidig stige, 2-trinns, 32.75 tommers bredde, gripefutter | AG7UZF LAD-DD-32-2-G2--30.25 "30.25 "30 1 / 4 "32.75 "20 "8 574 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LAD-DD-P-26-2-G Dobbeltsidig bærbar stige, 2-trinns, 26.0625 tommers bredde, grepsstag
9 233 NOK / enhet