BALDOR MOTOR EM3713T Trefasemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 215T Ramme | AJ6UEW

BALDOR MOTOR EM3713T trefasemotor, 230/460V, 3600 o/min, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 215T ramme

På lager
Vare: AJ6UEW Modell: EM3713T

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

60 770 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Effektivitet91%
VedleggstypeTEFC
RammematerialeStål
Rammestørrelse215T
Forsterker med full belastning36.8-34/17
HP15 hk
IsolasjonsklasseF
IP Rating44
MonteringstypeFot
Total lengde20.52 "
Fase3 tlf
Vurdering60 Hz
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1-3 / 8 ""
Spenning208-230 / 460 V
Vekt162 lb

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 77.4
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 2-polet vekselstrømsmotor for generell bruk for pumper, kompressorer og maskiner
    • Helt lukket viftekjølt design med 215T stålramme og pakningsdekkede rørbokser for å gi en perfekt tetning mot støv, smuss og fuktighet
    • Svært kraftig 3-faset motor som produserer effekt opp til 15 HK og hastighet på 3600 RPM med en spenningsgrad på 460 VAC ved full strømbelastning på 17 A
    • NEMA Premium effektiv Super-E 1054M motor med 91 % effektivitet ved full belastning og en effektfaktor på 89
    • Klasse F isolasjon og lagre smurt med Polyrex EM for håndteringstemperaturer mellom -20 og 300 grader F

Produktvarianter

ProduktModellFrameampsBaseRammematerialeRammestørrelseForsterker med full belastningFull belastningseffektivitetHPPris
BALDOR MOTOR EM2276T Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.542 559 NOK
BALDOR MOTOR EM2280T Trefasemotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Stryke-7.9 A--105 370 NOK
BALDOR MOTOR EM2332T Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----1050 159 NOK
BALDOR MOTOR EM2333T Trefasemotor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----1559 378 NOK
BALDOR MOTOR EM2334T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----2071 990 NOK
BALDOR MOTOR EM2334T-12 Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----2091 137 NOK
BALDOR MOTOR EM2394T Trefasemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----1573 100 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM3713T trefasemotor, 230/460V, 3600 o/min, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 215T ramme
60 770 NOK / enhet