BALDOR MOTOR EM4316TS Three Phase Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hp, TEFC, 365TS Frame | AJ6UKN

BALDOR MOTOR EM4316TS Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hk, TEFC, 365TS Ramme

På lager
Vare: AJ6UKN Modell: EM4316TS

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

162 113 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Effektivitet95.4%
VedleggstypeTEFC
RammematerialeCast Iron
Rammestørrelse365TS
Forsterker med full belastning171/85.9
HP75 hk
IsolasjonsklasseF
IP Rating44
MonteringstypeFot
Total lengde31.31 "
Fase3 tlf
Vurdering60 Hz
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1-7 / 8 ""
Spenning230/460 V.
Vekt946 lb

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 425.7
Skipets høyde (cm)65.09
Skipets lengde (cm)103.19
Skipets bredde (cm)82.55
HS kode85015230
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • synkron o / min: 1800 o / min
    • volt @ frekvens: 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellFrameampsBaseRammematerialeRammestørrelseForsterker med full belastningFull belastningseffektivitetHPPris
BALDOR MOTOR EM2276T Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.545 636 NOK
BALDOR MOTOR EM2280T Trefasemotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Stryke-7.9 A--56 470 NOK
BALDOR MOTOR EM2332T Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----1053 459 NOK
BALDOR MOTOR EM2333T Trefasemotor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----1531 822 NOK
BALDOR MOTOR EM2334T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----2038 581 NOK
BALDOR MOTOR EM2334T-12 Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----2048 842 NOK
BALDOR MOTOR EM2394T Trefasemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----1539 175 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM4316TS Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hk, TEFC, 365TS Ramme
162 113 NOK / enhet