LOVEJOY 68514413865 Flens-til-aksel-kobling, størrelse 3/4 x 3/16 tommer | AK3XAF 13865 / UFH75R CPLG 3/4

LOVEJOY 68514413865 Flens-til-aksel-kobling, størrelse 3/4 x 3/16 tomme

Vare: AK3XAF Modell: 68514413865Kryss Ref: 13865 / UFH75R CPLG 3/4
5 174 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens til akselkobling
Bore Size3 / 4 "
BoringstypeFerdig boring
FARGEGrå/metallisk
Dimensjon BC2"
Dimensjon D2.88 "
Dimensjon FL0.38 "
Dimensjon HD1.42 "
Flensdiameter (dimensjon FD)2.5 "
HP -vurdering @ 100 RPM0.28hp
NavstørrelseUFH75R
NavstilRegelmessig
Keyway størrelse3/16 x 3/32 "
Lengde gjennom boring0.84 "
MaterialeStål
Maks. Kjede0.75 "
Maks. Hastighet20000 RPM
Maks. Moment175 kg. Kg
Min. Kjede0.375 "
Driftstemp. Område-40 grader F.
Total lengde2.58 "
Pin-plassering (dimensjon SL)0.41 "
Still inn skruegjengestørrelse (dimensjon T)1 / 4-20
typenFlens-til-aksel
Opprullingsvinkel ved maks. Dreiemoment4.5 grader
Opprullingsvinkel ved nominelt dreiemoment1.82 grader

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514413865 Flens-til-aksel-kobling, størrelse 3/4 x 3/16 tomme
5 174 NOK / enhet