BUSSMANN sikringer


filtre
StilModellFunksjonelt likBody MaterialKroppsstilSikringsforsterkerIndikerer / ikke indikererAvbryt vurderingLengdeAvvisning / ikke-avvisningpk. Antall.Pris (eks. mva)
A
MV055F1CAX50E
-GlassfiberSylindriske50indikerer50kA ved 5500 VAC15.75 "Ikke-avvisning110 849 NOK
A
MV055F1CAX30E
-GlassfiberSylindriske30indikerer50kA ved 5500 VAC15.75 "Ikke-avvisning110 777 NOK
B
FMX-60LP
-PlastBlade60Ikke indikerer1kA ved 32 VDC1"Ikke-avvisning1155NOK
C
JCQ-5E
-GlassfiberSylindriske5indikerer130kA (asym.) 80kA (sym.)9.5 "Ikke-avvisning117 240 NOK
D
JCK-5R
-GlassfiberSylindriske150indikerer80kA (asym.) 50kA (sym.)11 15 / 64 "Ikke-avvisning129 777 NOK
E
JCU-400E
-GlassfiberSylindriske400indikerer100kA (asym.) 63kA (sym.)17.88 "Ikke-avvisning1113 589 NOK
D
JCK-18R
-GlassfiberSylindriske390indikerer80kA (asym.) 50kA (sym.)11 15 / 64 "Ikke-avvisning163 794 NOK
F
5-5AMWNA1-0E
-GlassfiberSylindriske1Ikke indikerer50kA ved 5500 VAC5 39 / 64 "Ikke-avvisning13 716 NOK
G
JCD-2E
-GlassfiberSylindriske2Ikke indikerer63kA (asym.) 40kA (sym.)4.5 "Ikke-avvisning13 947 NOK
F
5-5AMWNA3-0E
-GlassfiberSylindriske3Ikke indikerer50kA ved 5500 VAC5 39 / 64 "Ikke-avvisning13 445 NOK
F
15-5ABFNA3-15
-GlassfiberSylindriske3.15Ikke indikerer32kA ved 15,500 VAC10 "Ikke-avvisning18 551 NOK
D
JCK-24R
-GlassfiberSylindriske450indikerer80kA (asym.) 50kA (sym.)11 15 / 64 "Ikke-avvisning164 118 NOK
D
JCK-12R
-GlassfiberSylindriske230indikerer80kA (asym.) 50kA (sym.)11 15 / 64 "Ikke-avvisning138 243 NOK
F
5-5AMWNA0-5E
-GlassfiberSylindriske1/2Ikke indikerer50kA ved 5500 VAC5 39 / 64 "Ikke-avvisning13 539 NOK
F
5-5AMWNA2-0E
-GlassfiberSylindriske2Ikke indikerer50kA ved 5500 VAC5 39 / 64 "Ikke-avvisning13 542 NOK
F
5-5AMWNA5-0E
-GlassfiberSylindriske5Ikke indikerer50kA ved 5500 VAC5 39 / 64 "Ikke-avvisning13 600 NOK
A
MV155F1CBX5E
-GlassfiberSylindriske5indikerer50kA ved 15,500 VAC18.75 "Ikke-avvisning17 473 NOK
A
MV155F1CBX10E
-GlassfiberSylindriske10indikerer50kA ved 15,500 VAC18.75 "Ikke-avvisning16 189 NOK
H
MV055F1DAX15E
-GlassfiberSylindriske15indikerer50kA ved 5500 VAC15.75 "Ikke-avvisning18 177 NOK
I
JCK-2R
-melaminSylindriske70indikerer80kA (asym.) 50kA (sym.)11.25 "Ikke-avvisning111 238 NOK
A
MV055F1CAX40E
-GlassfiberSylindriske40indikerer50kA ved 5500 VAC15.75 "Ikke-avvisning110 849 NOK
J
KWN-R-20
Ferraz / Gould A2K-RmelaminSylindriske20Ikke indikerer200kA ved 250 VAC/DC2"Avslag1494NOK
K
BP / ATM-30ID
Ferraz AF2PlastBlade30indikerer1kA ved 32 VDC0.64 "Ikke-avvisning2229NOK
L
35D33Q
Siemens 5SB4KeramiskSylindriske35Ikke indikerer100kA ved 500 VAC2"Ikke-avvisning1177NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?