Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN 5-5AMWNA0-5E Sikring 1/2a Klassepunkt Amwna 5500vac | AE2MEE 4YEW3

BUSSMANN 5-5AMWNA0-5E Sikring 1/2a Klassepunkt Amwna 5500vac

På lager
Vare: AE2MEE Modell: 5-5AMWNA0-5EKryssreferanse: 4YEW3
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
3 539 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialGlassfiber
KroppsstilSylindriske
KlassePT sikring
Diameter1"
Elementdual
Sikringsforsterker1/2
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering50kA ved 5500 VAC
Lengde5 39 / 64 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedTidsforsinkelse
Spenningsverdier5500 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8535100020
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonelt likBody MaterialKroppsstilSikringsforsterkerIndikerer / ikke indikererAvbryt vurderingLengdeAvvisning / ikke-avvisningpk. Antall.Pris
BUSSMANN KWN-R-20 Sikring Rk1 Kwn-r 20a 250vac/250vdc | AA9HNM 1DG60 KWN-R-20Ferraz / Gould A2K-RmelaminSylindriske20Ikke indikerer200kA ved 250 VAC/DC2"Avslag1536NOK
BUSSMANN 35D33Q Sikring D 35a 500vac Keramikk | AA9RLV 1EV18 35D33QSiemens 5SB4KeramiskSylindriske35Ikke indikerer100kA ved 500 VAC2"Ikke-avvisning1181NOK
BUSSMANN JCK-2R Sikring 70a Klasse R-klassifisert Jck 2540vac | AA9UNE 1FG56 JCK-2R-melaminSylindriske70indikerer80kA (asym.) 50kA (sym.)11.25 "Ikke-avvisning111 238 NOK
BUSSMANN MV055F1CAX30E Sikring 30a klasse E-klassifisert Mv055 5500vac | AD3ATT 3XH83 MV055F1CAX30E-GlassfiberSylindriske30indikerer50kA ved 5500 VAC15.75 "Ikke-avvisning110 777 NOK
BUSSMANN MV055F1CAX40E Sikring 40a Klasse E-klassifisert Mv055 5500vac | AD3ATU 3XH84 MV055F1CAX40E-GlassfiberSylindriske40indikerer50kA ved 5500 VAC15.75 "Ikke-avvisning110 849 NOK
BUSSMANN MV055F1CAX50E Sikring 50a Klasse E-klassifisert Mv055 5500vac | AD3ATV 3XH85 MV055F1CAX50E-GlassfiberSylindriske50indikerer50kA ved 5500 VAC15.75 "Ikke-avvisning110 849 NOK
BUSSMANN MV055F1DAX15E Sikring 15a Klasse E-klassifisert Mv055 5500vac | AD3ATX 3XH90 MV055F1DAX15E-GlassfiberSylindriske15indikerer50kA ved 5500 VAC15.75 "Ikke-avvisning18 177 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN 5-5AMWNA0-5E Sikring 1/2a Klassepunkt Amwna 5500vac
3 539 NOK / enhet