RULAND MANUFACTURING MOST -serien koblingsnav


filtre
Fullfør: Svart anodisert , Materiale: Aluminum , Maks. RPM: 4500 , Maks. Temp. Område (F): Acetal Disk 150 grader F, Nylon Disk 130 grader F , Skruetype: Sett skruen , Settskruens plassering: 2 (90 grader) , Stil: Oldham skrue
StilModellStørrelseBore Dia.Klarering Dia.Nav Dia.Lengde gjennom boringUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris (eks. mva)
A
MEST19-7-A
MEST 197mm19.1mm19.1mm9.7mm19.1mm7.6mmM3 x 1.00 mm258NOK
A
MEST25-9-A
MEST 259mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmM4 mm300NOK
A
MEST25-7-A
MEST 257mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmM4 mm300NOK
A
MEST25-11-A
MEST 2511mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmM4 mm300NOK
A
MEST33-14-A
MEST 3314mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm450NOK
A
MEST33-10-A
MEST 3310mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm450NOK
A
MEST33-12-A
MEST 3312mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm450NOK
A
MEST33-11-A
MEST 3311mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm450NOK
A
MEST33-16-A
MEST 3316mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm450NOK
A
MEST33-15-A
MEST 3315mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm450NOK
A
MEST33-8-A
MEST 338mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm450NOK
A
MEST33-9-A
MEST 339mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm450NOK
A
MEST41-15-A
MEST 4115mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm544NOK
A
MEST41-11-A
MEST 4111mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm544NOK
A
MEST41-17-A
MEST 4117mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm549NOK
A
MEST41-16-A
MEST 4116mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm544NOK
A
MEST41-20-A
MEST 4120mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm544NOK
A
MEST41-10-A
MEST 4110mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm544NOK
A
MEST41-19-A
MEST 4119mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm549NOK
A
MEST41-12-A
MEST 4112mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm544NOK
A
MEST41-14-A
MEST 4114mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm544NOK

MOST -serien koblingsnav

Ruland Manufacturing koblingsnav er ideelle for tilkobling av aksler for momentoverføringsapplikasjoner. Disse er en av komponentene for tredelt design, bestående av 2 SS-nav og en senterskive. Disse koblingene opererer med lave lagerbelastninger, og beskytter derved sensitive systemkomponenter og kan tåle store parallelle feiljusteringer. De har lett aluminiumskonstruksjon og svart oksidfinish for å forhindre at slipende væsker og partikler skader koblingsnavene. Velg fra et bredt utvalg av disse koblingsnavene, tilgjengelig i 7 - 20 mm diameter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?