Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING MOST33-10-A Koblingsnav Oldham Sett Skrue 10mm | AF9WTA 30VH59

RULAND MANUFACTURING MOST33-10-A Koblingsnav Oldham Sett Skrue 10mm

På lager
Vare: AF9WTA Modell: MOST33-10-AKryssreferanse: 30VH59
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
497NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkoblingsnav
Bore Dia.10mm
Klarering Dia.33.3mm
FinishSvart anodisert
Nav Dia.33.3mm
Lengde gjennom boring15mm
MaterialeAluminum
Maks. RPM4500
Maks. Temp. Rekkevidde (F)Acetal Disk 150 grader F, Nylon Disk 130 grader F
Utenfor Dia.33.3mm
Total lengde15mm
SkruestørrelseM4 mm
SkruetypeSett skruen
Stedskrue plassering2 (90 grader)
StørrelseMEST 33
StilOldham skrue

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseBore Dia.Klarering Dia.Nav Dia.Lengde gjennom boringUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris
RULAND MANUFACTURING MOST19-7-A Koblingsnav Oldham Sett Skrue 7mm | AF9WRW 30VH55 MEST19-7-AMEST 197mm19.1mm19.1mm9.7mm19.1mm7.6mmM3 x 1.00 mm286NOK
RULAND MANUFACTURING MOST25-11-A Koblingsnav Oldham Set Skrue 11mm | AF9WRX 30VH56 MEST25-11-AMEST 2511mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmM4 mm332NOK
RULAND MANUFACTURING MOST25-7-A Koblingsnav Oldham Sett Skrue 7mm | AF9WRY 30VH57 MEST25-7-AMEST 257mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmM4 mm332NOK
RULAND MANUFACTURING MOST25-9-A Koblingsnav Oldham Set Skrue 9mm | AF9WRZ 30VH58 MEST25-9-AMEST 259mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmM4 mm332NOK
RULAND PRODUKSJON MOST33-11-A Koblingsnav Oldham settskrue 11mm | AF9WTB 30VH60 MEST33-11-AMEST 3311mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm497NOK
RULAND MANUFACTURING MOST33-12-A Koblingsnav Oldham Sett Skrue 12mm | AF9WTC 30VH61 MEST33-12-AMEST 3312mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm497NOK
RULAND MANUFACTURING MOST33-14-A Koblingsnav Oldham Set Skrue 14mm | AF9WTD 30VH62 MEST33-14-AMEST 3314mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm497NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING MOST33-10-A Koblingsnav Oldham Sett Skrue 10mm
497NOK / enhet