TYGON S3 B-44-4X-serien ftalatfrie fleksible slanger


Tygon S3 B-44-4X-serien ftalatfrie slanger har en miljøvennlig design for kompatibilitet med mat- og drikkeprodukter.

filtre
Hardhet: Kyst A: 66 , SAE eller metrisk: SAE , Temp. Område: -32 grader til 165 grader. F , Strekkstyrke: 2,200 psi , Rørmateriale: PVC
StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.Bøy radiusVeggtykkelseMaks. Press
A
AAA00074
1 1 / 2 "2"5 7 / 8 "1 / 4 "25 psi
RFQ
A
AAA00070
1 1 / 4 "1 5 / 8 "5 1 / 2 "3 / 16 "23 psi
RFQ
A
AAA00067
1 1 / 8 "1 3 / 8 "6 1 / 4 "1 / 8 "18 psi
RFQ
A
AAA00062
1"1 1 / 4 "5 1 / 8 "1 / 8 "20 psi
RFQ
A
AAA00064
1"1 3 / 8 "3 3 / 4 "3 / 16 "27 psi
RFQ
A
AAA00065
1"1 1 / 2 "3"1 / 4 "34 psi
RFQ
A
AAA00037
1 / 2 "11 / 16 "3 1 / 2 "3 / 32 "27 psi
RFQ
A
AAA00038
1 / 2 "3 / 4 "2"1 / 8 "34 psi
RFQ
A
AAA00036
1 / 2 "5 / 8 "3"1 / 16 "19 psi
RFQ
A
AAA00039
1 / 2 "13 / 16 "2 1 / 2 "5 / 32 "40 psi
RFQ
A
AAA00018
1 / 4 "7 / 16 "2"3 / 32 "47 PSI
RFQ
A
AAA00017
1 / 4 "3 / 8 "1 1 / 2 "1 / 16 "34 psi
RFQ
A
AAA00019
1 / 4 "1 / 2 "2 1 / 2 "1 / 8 "60 psi
RFQ
A
AAA00006
1 / 8 "3 / 16 "1 3 / 4 "1 / 32 "34 psi
RFQ
A
AAA00007
1 / 8 "1 / 4 "2"1 / 16 "60 psi
RFQ
A
AAA00002
1 / 16 "1 / 8 "3 / 4 "1 / 32 "60 psi
RFQ
A
AAA00003
1 / 16 "1 / 8 "1 1 / 4 "1 / 16 "100 psi
RFQ
A
AAA00054
3 / 4 "1 1 / 16 "2 3 / 4 "5 / 32 "30 psi
RFQ
A
AAA00053
3 / 4 "1"3 1 / 4 "1 / 8 "25 psi
RFQ
A
AAA00055
3 / 4 "1 1 / 4 "2 3 / 8 "3 / 16 "34 psi
RFQ
A
AAA00057
3 / 4 "1 1 / 4 "2"1 / 4 "43 PSI
RFQ
A
AAA00028
3 / 8 "9 / 16 "1 1 / 2 "3 / 32 "34 psi
RFQ
A
AAA00027
3 / 8 "1 / 2 "6"1 / 16 "25 psi
RFQ
A
AAA00012
3 / 16 "5 / 16 "1"1 / 16 "43 PSI
RFQ
A
AAA00011
3 / 16 "1 / 4 "4"1 / 32 "25 psi
RFQ
A
AAA00046
5 / 8 "7 / 8 "4"1 / 8 "29 psi
RFQ
A
AAA00045
5 / 8 "13 / 16 "3"3 / 32 "23 psi
RFQ
A
AAA00022
5 / 16 "7 / 16 "3"1 / 16 "28 psi
RFQ
A
AAA00023
5 / 16 "1 / 2 "5"3 / 32 "40 psi
RFQ
A
AAA00009
5 / 32 "7 / 32 "2 1 / 2 "1 / 32 "28 psi
RFQ
A
AAA00010
5 / 32 "9 / 32 "3"1 / 16 "50 psi
RFQ
A
AAA00059
7 / 8 "1 1 / 4 "4 1 / 8 "1 / 8 "22 psi
RFQ

Egenskaper

  • Disse rørene har en glatt og ikke-porøs boring som motstår partikkelfanging og reduserer sjansene for bakterievekst.
  • Deres ikke-fuktende design letter fullstendig drenering og forbedrer rengjøringsprosessen, noe som gjør dem ideelle for mat, drikke, meieriprodukter og andre bakteriesensitive applikasjoner.
  • De kobles enkelt til ReSeal sanitærarmaturer for å skape et forurensningsfritt miljø og opprettholde renheten til væsken som overføres.
  • De har forbedret fleksibilitet til å svinge rundt hjørner og hindringer med liten innsats.

Standarder og godkjenninger

  • FDA
  • 3-A
  • NSF

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er ftalater?

Ftalater, en familie av kjemikalier, brukes til å myke opp polyvinylklorid (PVC). De kommer som løsemidler i kosmetikk og forbrukerprodukter, og forårsaker alvorlig helseskade hos både voksne og barn.

Hva er 3-A-godkjenning?

1956-A-godkjenningen ble introdusert i 3 og er et registrert merke som brukes til å identifisere utstyr som oppfyller sanitære standarder for design og fabrikasjon.

Er klarhet på røret viktig?

De klare veggene i røret tillater enkel visualisering av væskestrømmen. Dette er nyttig for å kontrollere eller justere flyten under behandlingen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?