TYGON AAA00059 PVC Tubing, SAE, 7/8 Inch Inside Dia., 1 1/4 Inch Outside Dia. | CM9ARG 2LRA3

TYGON AAA00059 PVC-rør, SAE, 7/8 tomme innvendig dia., 1 1/4 tomme utvendig dia.

På lager
Vare: CM9ARG Modell: AAA00059Kryssref.: 2LRA3

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 747 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Bøy radius4 1 / 8 "
HardhetKyst A: 66
Inne i Dia.7 / 8 "
Maks. Press22 psi
Utenfor Dia.1 1 / 4 "
SAE eller metriskSAE
Temp. Område-32 grader til 165 grader. F
Strekkfasthet2,200 psi
RørfargeFjern
Tube Length50 ft
RørmaterialePVC
Vakuumvurdering8 tommer. Hg
Veggtykkelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.679

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Bøy radiusVeggtykkelseMaks. PressPris
TYGON AAA00002 PVC-rør, SAE, 1/16 tommer innvendig dia., 1/8 tomme utvendig dia. | CM9AQE 2LPX1 AAA000021 / 16 "1 / 8 "3 / 4 "1 / 32 "60 psi-
RFQ
TYGON AAA00003 PVC-rør, SAE, 1/16 tomme innvendig dia., 1/8 tomme utvendig dia. | CM9AQF 2LPX2 AAA000031 / 16 "1 / 8 "1 1 / 4 "1 / 16 "100 psi651NOK
TYGON AAA00006 PVC-rør, SAE, 1/8 tommer innvendig dia., 3/16 tommer utvendig dia. | CM9AQG 2LPX4 AAA000061 / 8 "3 / 16 "1 3 / 4 "1 / 32 "34 psi421NOK
TYGON AAA00007 PVC-rør, SAE, 1/8 tomme innvendig dia., 1/4 tomme utvendig dia. | CM9AQH 2LPX5 AAA000071 / 8 "1 / 4 "2"1 / 16 "60 psi767NOK
TYGON AAA00009 PVC-rør, SAE, 5/32 tommer innvendig dia., 7/32 tommer utvendig dia. | CM9AQJ 2LPX6 AAA000095 / 32 "7 / 32 "2 1 / 2 "1 / 32 "28 psi581NOK
TYGON AAA00010 PVC-rør, SAE, 5/32 tommer innvendig dia., 9/32 tommer utvendig dia. | CM9AQK 2LPX7 AAA000105 / 32 "9 / 32 "3"1 / 16 "50 psi1 221 NOK
TYGON AAA00011 PVC-rør, SAE, 3/16 tommer innvendig dia., 1/4 tommer utvendig dia. | CM9AQL 2LPX8 AAA000113 / 16 "1 / 4 "4"1 / 32 "25 psi601NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TYGON AAA00059 PVC-rør, SAE, 7/8 tomme innvendig dia., 1 1/4 tomme utvendig dia.
7 747 NOK / enhet