PARKER Smøremaskin for luftlinje


filtre
Justeringstype: Skrutrekker , Kroppsmateriale: sink , Skålmateriale: sink , Materiale: sink , Maks. Press: 250 psi
StilModellTotal høydeSkålstørrelseHøydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelseBreddeLengdePris (eks. mva)
A
16L14BE
7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1 / 4 "PT2.74 "2.81 "2 410 NOK
A
16L34BE
7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1 / 2 "PT2.74 "2.81 "2 452 NOK
A
16L24BE
7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "3 / 8 "PT2.74 "2.81 "2 438 NOK
A
17L34BE
9.09 "6 oz.9.09 "3.24 "3.25 "1 / 2 "PT3.25 "3.24 "2 779 NOK
A
17L44BE
9.09 "6 oz.9.09 "3.24 "3.25 "3 / 4 "PT3.25 "3.24 "2 679 NOK
B
L606-06W / M8
9.88 "16 oz.9.88 "4.97 "4.97 "3 / 4 "PT4.97 "4.97 "4 274 NOK
B
L606-08W / M8
9.88 "16 oz.9.88 "4.97 "4.97 "1 "PT4.97 "4.97 "4 358 NOK
B
L606-12W / M8
10.47 "16 oz.10.47 "4.97 "4.97 "1-1 / 2 "PT4.97 "4.97 "4 454 NOK

Smøremaskin for luftlinje

Parkers mikro-tåkesmøremaskiner er designet for å injisere oljetåke i strømmende luftstrømmer av pneumatiske enheter, som sylindre, ventiler og motorer i fabrikkautomatisering, mat- og drikkevare- og emballasjeindustri. Disse luftverktøysoljerene har en presisjonsnåleventil for å tillate repeterbare oljeleveranser og flere justeringer av ønskede strømningshastigheter, og en gjennomsiktig siktkuppel for å gi 360-graders synlighet. For å smøre systemer som har en kompleks rørkonfigurasjon, opererer disse flysmøremaskinene på en smøremekanisme av industrikvalitet som er i stand til å generere oljepartikler så små som 5 mikron i både lave og høye luftstrømmer. Velg mellom et bredt utvalg av disse luftsmøreapparatene tilgjengelig i strømningshastigheter fra 40 til 325 cfm på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?