Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER L606-08W/M8 luftledningssmøreapparat 1 tommer | AB6KHM 21U846

PARKER L606-08W/M8 luftledningssmøreapparat 1 tommer

På lager
Vare: AB6KHM Modell: L606-08W/M8Kryssreferanse: 21U846
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
4 358 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSmøremaskin for luftlinje
JusteringstypeSkrutrekker
Body Materialsink
Skålmaterialesink
Skålstørrelse16 oz.
Domepolykarbonat
Høyde9.88 "
knottPlast
Lengde4.97 "
Materialesink
Maks. Strømme350 cfm
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.150 F
PT1"
Oljekapasitet16 oz.
Total høyde9.88 "
Total lengde4.97 "
Samlet bredde4.97 "
Rørløp (Ft.)25
Rørstørrelse1 "PT
Bredde4.97 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.745
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)30.23
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8481100090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Oljefôr (tåke)

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeSkålstørrelseHøydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelseBreddeLengdePris
PARKER 16L14BE luftledningssmøreapparat 1/4 tommer | AB6KGE 21U813 16L14BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1 / 4 "PT2.74 "2.81 "2 410 NOK
PARKER 16L24BE luftledningssmøreapparat 3/8 tommer | AB6KGF 21U814 16L24BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "3 / 8 "PT2.74 "2.81 "2 438 NOK
PARKER 16L34BE luftledningssmøreapparat 1/2 tomme | AB6KGG 21U815 16L34BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1 / 2 "PT2.74 "2.81 "2 452 NOK
PARKER 17L34BE Luftledningssmøreapparat, 1/2 tomme, 90 PCM, polykarbonat | AB6KGY 21U830 17L34BE9.09 "6 oz.9.09 "3.24 "3.25 "1 / 2 "PT3.25 "3.24 "2 779 NOK
PARKER 17L44BE luftledningssmøreapparat 3/4 tommer | AB6KGZ 21U831 17L44BE9.09 "6 oz.9.09 "3.24 "3.25 "3 / 4 "PT3.25 "3.24 "2 679 NOK
PARKER L606-06W/M8 luftledningssmøreapparat 3/4 tommer | AB6KHL 21U845 L606-06W / M89.88 "16 oz.9.88 "4.97 "4.97 "3 / 4 "PT4.97 "4.97 "4 274 NOK
PARKER L606-12W/M8 luftledningssmøreapparat, 1-1/2 tomme, sink, polykarbonatkuppel | AB6KHN 21U848 L606-12W / M810.47 "16 oz.10.47 "4.97 "4.97 "1-1 / 2 "PT4.97 "4.97 "4 454 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER L606-08W/M8 luftledningssmøreapparat 1 tommer
4 358 NOK / enhet