Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER L606-12W/M8 luftledningssmøreapparat, 1-1/2 tomme, sink, polykarbonatkuppel | AB6KHN 21U848

PARKER L606-12W/M8 luftledningssmøreapparat, 1-1/2 tomme, sink, polykarbonatkuppel

På lager
Vare: AB6KHN Modell: L606-12W/M8Kryssreferanse: 21U848
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
4 454 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSmøremaskin for luftlinje
JusteringstypeSkrutrekker
Body Materialsink
Skålmaterialesink
Skålstørrelse16 oz.
Domepolykarbonat
Høyde10.47 "
knottPlast
Lengde4.97 "
Materialesink
Maks. Strømme400 cfm
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.150 F
PT1-1 / 2 "
Oljekapasitet16 oz.
Total høyde10.47 "
Total lengde4.97 "
Samlet bredde4.97 "
Rørløp (Ft.)25
Rørstørrelse1-1 / 2 "PT
Bredde4.97 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.555
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)38.86
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8481100090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Pneumatisk smøreapparat designet for å generere oljetåke for å smøre aktiveringssylindre, motorer og ventiler
    • Siktekuppel av polykarbonat og en sinkskål med stor kapasitet for å sikre proporsjonal oljetilførsel og lekkasjefri drift
    • Presisjonsnåleventil for å lette kontinuerlig oljetilførsel sammen med nøyaktige injeksjonshastighetsjusteringer

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeSkålstørrelseHøydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelseBreddeLengdePris
PARKER 16L14BE luftledningssmøreapparat 1/4 tommer | AB6KGE 21U813 16L14BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1 / 4 "PT2.74 "2.81 "2 410 NOK
PARKER 16L24BE luftledningssmøreapparat 3/8 tommer | AB6KGF 21U814 16L24BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "3 / 8 "PT2.74 "2.81 "2 438 NOK
PARKER 16L34BE luftledningssmøreapparat 1/2 tomme | AB6KGG 21U815 16L34BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1 / 2 "PT2.74 "2.81 "2 452 NOK
PARKER 17L34BE Luftledningssmøreapparat, 1/2 tomme, 90 PCM, polykarbonat | AB6KGY 21U830 17L34BE9.09 "6 oz.9.09 "3.24 "3.25 "1 / 2 "PT3.25 "3.24 "2 779 NOK
PARKER 17L44BE luftledningssmøreapparat 3/4 tommer | AB6KGZ 21U831 17L44BE9.09 "6 oz.9.09 "3.24 "3.25 "3 / 4 "PT3.25 "3.24 "2 679 NOK
PARKER L606-06W/M8 luftledningssmøreapparat 3/4 tommer | AB6KHL 21U845 L606-06W / M89.88 "16 oz.9.88 "4.97 "4.97 "3 / 4 "PT4.97 "4.97 "4 274 NOK
PARKER L606-08W/M8 luftledningssmøreapparat 1 tommer | AB6KHM 21U846 L606-08W / M89.88 "16 oz.9.88 "4.97 "4.97 "1 "PT4.97 "4.97 "4 358 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER L606-12W/M8 luftledningssmøreapparat, 1-1/2 tomme, sink, polykarbonatkuppel
4 454 NOK / enhet