BUSSMANN Halvledersikringer i FWP-14F-serien


filtre
AC-spenningsvurdering: 800 VAC , Diameter: 14.3mm , Sikringstype: Rask blåse , Avbruddsvurdering: 200kA , Lengde: 50.8mm , Mfr. Serie: FWP-14F , Monteringsstil: Holder , Emballasje: Bulk , Produkttype: High Speed ​​Cartridge Fuse , Oppsigelsestype: Klipp , Type: Høyhastighets sikring , Spenning (AC): 800 VAC
StilModellKroppsstilKarakterSikringsstørrelse / gruppePris (eks. mva)
A
FWP-5A14F
Cartridge5A14 mm x 51757NOK
B
FWP-10AR14F
Cartridge10A14 mm x 51305NOK
C
FWP-1A14F
Patron sikringer1A14 51 mm x mm288NOK
C
FWP-4A14F
Patron sikringer4A14 51 mm x mm288NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?