Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN FWP-4A14F Halvledersikring, 4A, 600VAC | BD2JXL

BUSSMANN FWP-4A14F Halvledersikring, 4A, 600VAC

På lager
Vare: BD2JXL Modell: FWP-4A14F
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
288NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvledersikring
KroppsstilPatron sikringer
Karakter4A
Diameter14.3mm
Sikringsstørrelse / gruppe14 51 mm x mm
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering200kA
Lengde50.8mm
Mfr. SerieFWP-14F
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
ProdukttypeHigh Speed ​​Cartridge Fuse
OppsigelsestypeKlipp
typenHøyhastighets sikring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0202

Produktdetaljer:

    • FWP_14F-serien

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterSikringsstørrelse / gruppePris
BUSSMANN FWP-5A14F Halvledersikring, raskt blåst, 5A, 800VAC | BC8VQK FWP-5A14FCartridge5A14 mm x 51-
RFQ
BUSSMANN FWP-10AR14F Halvledersikring, Rask Blow, 10A, 800VAC, 10 Pack | BC9WZR FWP-10AR14FCartridge10A14 mm x 51305NOK
BUSSMANN FWP-1A14F Halvledersikring, 1A, 600VAC | BD3ZML FWP-1A14FPatron sikringer1A14 51 mm x mm288NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN FWP-4A14F Halvledersikring, 4A, 600VAC
288NOK / enhet