Bremsetype: Side , Caster Brems inkludert: Ja , Caster-produktgruppe: Svingbart hjul med brems , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , hjultype: Sving , Styrehjul Materiale: polyuretan , Hjulform: standard , Kjernefarge: Grå , Kjernemateriale: Cast Iron , Utvidet kundeemne: Nei , Rammefinish: Grå emalje , Rammemateriale: Smidd stål , Innvendig bolthullavstand: 2-5/8 x 3-5/8" , Låsetype: Ingen lås inkludert , Monteringsbolt Dia.: 3 / 8 " , Ikke-merking: Ja , Utvendig bolthullavstand: 3 x 3 " , Platestørrelse: 4 x 5 " , Platetykkelse: 0.25 " , Platetype: B , Raceway: Presisjonsball , Svingradius: 0" , Temp. Område: -40 grader til 200 grader F , Hjullager: Presisjonsball , Hjulbredde: 2"