HAMILTON S-WH-8TRB-4SL-FB Svingbare platehjul med brems 1800 Lb 8 In Dia | AG6WLL 49H514

HAMILTON S-WH-8TRB-4SL-FB Svingbare platehjul med brems 1800 Lb 8 In Dia

På lager
Vare: AG6WLL Modell: S-WH-8TRB-4SL-FBKryssreferanse: 49H514

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 377 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
BremsetypeSide
Hjulbrems inkludertJa
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster ProduktgruppeSvingbart hjul med brems
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
Hjulmaterialepolyuretan
KjernefargeGrå
KjernematerialeCast Iron
durometer90 Shore A
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishGrå emalje
RammematerialeSmidd stål
HullmønsterB
Innvendig avstand på bolthull2-5/8 x 3-5/8"
Lastevurdering1800 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Ikke-merkingJa
Utenfor bolthullavstand3 x 3 "
Total høyde9.5 "
Plate Caster KjernematerialeCast Iron
PlatehjulslåsIngen lås inkludert
Plate styrehjul Materialepolyuretan
Plate Størrelse4 x 5 "
Tykke tykkelse0.25 "
plate TypeB
race måtePresisjonsball
ErstatningshjulMfr. Nr. W-820-TRB-1/2
Svingradius0"
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeRød
Hjuldiameter8"
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.011
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8716903000

Produktdetaljer:

    • Plate Caster Brake (Ja)
    • Trådbeskyttelse (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellRangeringsområde for hjulbelastningdurometerLastevurderingTotal høydeErstatningshjulHjulfargeHjuldiameterPris
HAMILTON S-WH-4TRB-4SL-FB Swvl Platehjul Med Brems 900 Lb 4 Tommer Diameter | AG6WLJ 49H512 S-WH-4TRB-4SL-FB300 til 999 lb.90 Shore A900 lb.5.625 "Mfr. Nr. W-420-WNB-1/2Rød4"3 943 NOK
HAMILTON S-WH-4DB70-4SL-FB Svingbare platehjul med brems 975 Lb 4 Tommer Diameter | AG6WLM 49H515 S-WH-4DB70-4SL-FB300 til 999 lb.70 Shore D975 lb.5.625 "Mfr. Nr. W-420-DB70-1 / 2Svart4"3 331 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON S-WH-8TRB-4SL-FB Svingbare platehjul med brems 1800 Lb 8 In Dia
6 377 NOK / enhet