Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING MOST41-12-A Koblingsnav Oldham Sett Skrue 12mm | AF9WTL 30VH69

RULAND MANUFACTURING MOST41-12-A Koblingsnav Oldham Sett Skrue 12mm

På lager
Vare: AF9WTL Modell: MOST41-12-AKryssreferanse: 30VH69
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
602NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkoblingsnav
Bore Dia.12mm
Klarering Dia.41.3mm
FinishSvart anodisert
Nav Dia.41.3mm
Lengde gjennom boring18mm
MaterialeAluminum
Maks. RPM4500
Maks. Temp. Rekkevidde (F)Acetal Disk 150 grader F, Nylon Disk 130 grader F
Utenfor Dia.41.3mm
Total lengde18mm
SkruestørrelseM5 mm
SkruetypeSett skruen
Stedskrue plassering2 (90 grader)
StørrelseMEST 41
StilOldham skrue

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseBore Dia.Klarering Dia.Nav Dia.Lengde gjennom boringUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris
RULAND MANUFACTURING MOST19-7-A Koblingsnav Oldham Sett Skrue 7mm | AF9WRW 30VH55 MEST19-7-AMEST 197mm19.1mm19.1mm9.7mm19.1mm7.6mmM3 x 1.00 mm286NOK
RULAND MANUFACTURING MOST25-11-A Koblingsnav Oldham Set Skrue 11mm | AF9WRX 30VH56 MEST25-11-AMEST 2511mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmM4 mm332NOK
RULAND MANUFACTURING MOST25-7-A Koblingsnav Oldham Sett Skrue 7mm | AF9WRY 30VH57 MEST25-7-AMEST 257mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmM4 mm332NOK
RULAND MANUFACTURING MOST25-9-A Koblingsnav Oldham Set Skrue 9mm | AF9WRZ 30VH58 MEST25-9-AMEST 259mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmM4 mm332NOK
RULAND MANUFACTURING MOST33-10-A Koblingsnav Oldham Sett Skrue 10mm | AF9WTA 30VH59 MEST33-10-AMEST 3310mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm497NOK
RULAND PRODUKSJON MOST33-11-A Koblingsnav Oldham settskrue 11mm | AF9WTB 30VH60 MEST33-11-AMEST 3311mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm497NOK
RULAND MANUFACTURING MOST33-12-A Koblingsnav Oldham Sett Skrue 12mm | AF9WTC 30VH61 MEST33-12-AMEST 3312mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm497NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING MOST41-12-A Koblingsnav Oldham Sett Skrue 12mm
602NOK / enhet