A B Omgivelsestemp. Område: 40 grader C , Lager: Ermet , Innhegning: Åpne Dripproof , Ramme: 48 , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: A , Lengde mindre skaft: 8.25 " , Motorapplikasjon: Elektroverktøy , Motordesign: Delt fase , Motorkapslingsdesign: Åpne Dripproof , Motor termisk beskyttelse: none , Motortype: Delt fase , Montering: Vugge , navneskilt RPM: 3450 , Fase: 1 , Rotasjon: CW / CCW , RPM-område: 3001-3600 , Tjenestefaktor: 1.0 , Skaft Dia.: 1 / 2 " , Skaftlengde: 1-1 / 2 "Ea. , Termisk beskyttelse: none , Spenning: 115
Delfasede motorer med to aksler
Dayton stasjonære motorverktøy vekselstrømsmotorer brukes til å drive utstyr for metallbearbeiding og trebearbeiding. Disse to-akslede splittfasemotorene er ideelle for enfase- og fastspenningsapplikasjoner. De er i stand til å rotere akselen både med og mot klokken med en maksimal hastighet på 3450 o / min. Det åpne, vanntette, beskyttende kabinettet forhindrer inntrengning av fuktighet, mens holderen gir enkel montering. Velg mellom 1/2 og 1/3 HP motorverktøysmotorer, tilgjengelig på Raptor Supplies.