DAYTON 6K866 Verktøymotor 2-akslet 1/2hk 3450rpm 115v | AE9JKN

DAYTON 6K866 Verktøymotor 2-akslet 1/2hk 3450rpm 115v

På lager
Vare: AE9JKN Modell: 6K866

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 888 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotorverktøymotor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
LagreneErmet
KabinettÅpne Dripproof
Frame48
Forsterker med full belastning6.6
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseA
Lengde Mindre aksel8.25 "
MotorapplikasjonElektroverktøy
MotordesignDelt fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeVuggebase
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
Motor TypeDelt fase
MonteringVugge
RPM på typeskilt3450
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde1-1 / 2 "Ea.
Termisk beskyttelsenone
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPPris
DAYTON 5K600 Verktøymotor 2-akslet 1/3hk 3450rpm 115v | AE4FYB 5K6004.21/34 465 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6K866 Verktøymotor 2-akslet 1/2hk 3450rpm 115v
4 888 NOK / enhet