STAFFORD MFG Signature Series, ett stykke delt kraftig skaftkrage


filtre
Fullfør: Svart oksid , Materiale: Stål , Skruemateriale: Alloy Steel , Type: Heavy Duty
StilModellBore SizeKlasseUtenfor Dia.SkruestørrelseBreddePris (eks. mva)
A
1L003HD
-----259NOK
RFQ
A
1L002HD
-----288NOK
RFQ
A
1L105HD
-----307NOK
RFQ
A
1L110HD
-----495NOK
RFQ
A
1L400HD
-----2 092 NOK
RFQ
A
1L114HD
-----735NOK
RFQ
A
1L212HD
-----1 318 NOK
RFQ
A
1L101HD
-----222NOK
RFQ
B
1L100HD
1"12152.250 "5 / 16-24 x 10.62 "223NOK
RFQ
B
1L108HD
1-1 / 2 "12152.750 "5 / 16-24 x 10.62 "359NOK
RFQ
B
1L104HD
1-1 / 4 "12152.500 "5 / 16-24 x 10.62 "279NOK
RFQ
B
1L102HD
1-1 / 8 "12152.375 "5 / 16-24 x 10.62 "265NOK
RFQ
B
1L112HD
1-3 / 4 "12153.250 "3 / 8-24 x 10.750 "618NOK
RFQ
B
1L106HD
1-3 / 8 "12152.750 "5 / 16-24 x 10.62 "373NOK
RFQ
B
1L103HD
1-3 / 16 "12152.375 "5 / 16-24 x 10.62 "421NOK
RFQ
B
1L107HD
1-7 / 16 "12152.750 "5 / 16-24 x 10.62 "313NOK
RFQ
B
1L111HD
1-11 / 16 "12153.250 "3 / 8-24 x 10.750 "-
RFQ
B
1L115HD
1-15 / 16 "12153.500 "3 / 8-24 x 10.750 "696NOK
RFQ
B
1L008HD
1 / 2 "12151.313 "10-32 x 5/80.438 "163NOK
RFQ
B
1L004HD
1 / 4 "12151"8-32 x 1/20.375 "157NOK
RFQ
B
1L200HD
2"12153.500 "3 / 8-24 x 10.750 "649NOK
RFQ
B
1L208HD
2-1 / 2 "C10264.250 "1/2-20 x 1-1/41"1 433 NOK
RFQ
B
1L204HD
2-1 / 4 "C10263.750 "3 / 8-24 x 10.750 "1 090 NOK
RFQ
B
1L203HD
2-3 / 16 "C10263.750 "3 / 8-24 x 10.750 "1 285 NOK
RFQ
B
1L207HD
2-7 / 16 "C10264.250 "1/2-20 x 1-1/41"1 457 NOK
RFQ
B
1L215HD
2-15 / 16 "C10264.750 "1/2-20 x 1-1/41"1 608 NOK
RFQ
B
1L300HD
3"C10264.750 "1/2-20 x 1-1/41"1 518 NOK
RFQ
B
1L308HD
3-1 / 2 "C10265.250 "1/2-20 x 1-1/41"1 441 NOK
RFQ
B
1L304HD
3-1 / 4 "C10265"1/2-20 x 1-1/41"1 994 NOK
RFQ
B
1L012HD
3 / 4 "12152"5 / 16-24 x 10.62 "242NOK
RFQ
B
1L006HD
3 / 8 "12151.250 "8-32 x 1/20.438 "159NOK
RFQ
B
1L010HD
5 / 8 "12151.750 "1/4-28 x 3/40.500 "210NOK
RFQ
B
1L005HD
5 / 16 "12151"8-32 x 1/20.375 "179NOK
RFQ
B
1L014HD
7 / 8 "12152.125 "5 / 16-24 x 10.62 "247NOK
RFQ
B
1L007HD
7 / 16 "12151.250 "8-32 x 1/20.438 "173NOK
RFQ
B
1L009HD
9 / 16 "12151.500 "1/4-28 x 5/80.500 "173NOK
RFQ
B
1L011HD
11 / 16 "12151.750 "5 / 16-24 x 10.62 "220NOK
RFQ
B
1L013HD
13 / 16 "12152"5 / 16-24 x 10.62 "419NOK
RFQ
B
1L015HD
15 / 16 "12152.125 "5 / 16-24 x 10.62 "255NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?