Stafford Mfg 1L005HD akselkrage, Heavy Duty, 1 stykke delt, klemmetype, 5/16 tommers boring, stål | CJ6DPF

STAFFORD MFG 1L005HD akselkrage, kraftig, 1 stykke delt, klemmetype, 5/16 tommers boring, stål

Vare: CJ6DPF Modell: 1L005HD
179NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Size5 / 16 "
FinishSvart oksid
Klasse1215
MaterialeStål
Utenfor Dia.1"
SkruematerialeAlloy Steel
Skruestørrelse8-32 x 1/2
typenHeavy Duty
Bredde0.375 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeKlasseUtenfor Dia.SkruestørrelseBreddePris
Stafford Mfg 1L002HD akselkrage, Heavy Duty, 1 stykke delt, klemmetype, 1/8 tommers boring, stål | CJ6DPC 1L002HD-----288NOK
RFQ
Stafford Mfg 1L003HD akselkrage, Heavy Duty, 1 stykke delt, klemmetype, 3/16 tommers boring, stål | CJ6DPD 1L003HD-----259NOK
RFQ
Stafford Mfg 1L004HD akselkrage, Heavy Duty, 1 stykke delt, klemmetype, 1/4 tommers boring, stål | CJ6DPE 1L004HD1 / 4 "12151"8-32 x 1/20.375 "157NOK
RFQ
Stafford Mfg 1L006HD akselkrage, Heavy Duty, 1 stykke delt, klemmetype, 3/8 tommers boring, stål | CJ6DPG 1L006HD3 / 8 "12151.250 "8-32 x 1/20.438 "159NOK
RFQ
Stafford Mfg 1L007HD akselkrage, Heavy Duty, 1 stykke delt, klemmetype, 7/16 tommers boring, stål | CJ6DPH 1L007HD7 / 16 "12151.250 "8-32 x 1/20.438 "173NOK
RFQ
Stafford Mfg 1L008HD akselkrage, Heavy Duty, 1 stykke delt, klemmetype, 1/2 tomme boring, stål | CJ6DPJ 1L008HD1 / 2 "12151.313 "10-32 x 5/80.438 "163NOK
RFQ
Stafford Mfg 1L009HD akselkrage, Heavy Duty, 1 stykke delt, klemmetype, 9/16 tommers boring, stål | CJ6DPK 1L009HD9 / 16 "12151.500 "1/4-28 x 5/80.500 "173NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STAFFORD MFG 1L005HD akselkrage, kraftig, 1 stykke delt, klemmetype, 5/16 tommers boring, stål
179NOK / enhet