PARKER nål ventiler


filtre
Tilkoblingstype: Kvinne-Kvinne , Strømningsområde: 3 , Høyde: 1.54 , Innløpsportstørrelse: Hunn , Maks. Viskositet: 45-2000 SSU , Maks. Arbeids press: 6000 PSI , Setemateriale: Metal , Stammateriale: Messing , Trådtype: PT
StilModellInnløpsstørrelseJusteringstypeBody MaterialLengdeMaks. StrømmeMaks. HøydeMaks. InntakstrykkMaks. DriftstrykkPris (eks. mva)
A
LNV102F-6
--Messing med lav bly1 55 / 64 "-1 35 / 64 "--664NOK
B
N200B
---1.50---2000 psi832NOK
C
NV106C-4-4
--Messing1 13 / 32 "-1.5 "-150 psi479NOK
C
NV106C-6-4
--Messing1 9 / 16 "-1.375 "-150 psi428NOK
D
NV107P-2
--Messing1 11 / 32 "-1.5 "-150 psi258NOK
D
NV107P-4
--Messing1 35 / 64 "-1.375 "-150 psi359NOK
E
NV108P-2
--Messing1 23 / 64 "-1.5 "-150 psi198NOK
E
NV108P-4
--Messing1 9 / 16 "-1.375 "-150 psi209NOK
F
NV109P-2
--Messing1 11 / 32 "-1.5 "-150 psi206NOK
F
NV109P-4
--Messing1 17 / 32 "-1.375 "-150 psi353NOK
G
NVH081FSN
-Skruejustering----5500 psi-979NOK
RFQ
H
NV105C-6
--Messing1 35 / 64 "-1.375 "-150 psi366NOK
I
N800S
-------5000 psi2 192 NOK
RFQ
J
NV311P-4-2
--Messing----150 psi496NOK
RFQ
J
NV311P-4-4
--Messing----150 psi652NOK
RFQ
K
NV312P-4-4
--Messing----150 psi489NOK
RFQ
J
NV311P-6-4
--Messing----150 psi758NOK
RFQ
K
NV312P-6-4
--Messing----150 psi681NOK
RFQ
K
NV312P-4-2
--Messing----150 psi500NOK
RFQ
L
2A-V4LR-B
--Messing2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "--2 238 NOK
L
2A-V4LN-B
--Messing2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "--2 239 NOK
C
NV106C-4-2
--Messing1 13 / 32 "-1.5 "-150 psi261NOK
H
NV105C-4
--Messing1 13 / 32 "-1.5 "-150 psi241NOK
M
4F-V6LN-SS-GR
--316 rustfritt stål1.875 "0.55 gpm3 35 / 64 "--2 645 NOK
N
NVH081K
-Justering av knotten--10 gpm-3600 psi-770NOK
M
4F-V6LK-SS-GR
--316 rustfritt stål1.875 "0.80 gpm3 35 / 64 "--3 448 NOK
O
4F-V6LR-B-GR
--Messing1.875 "0.73 gpm3 35 / 64 "--2 021 NOK
O
4F-V6LN-B-GR
--Messing1.875 "0.55 gpm3 35 / 64 "--1 877 NOK
O
4F-V6LK-B-GR
--Messing1.875 "0.80 gpm3 35 / 64 "--2 308 NOK
P
8F-V12LR-SS-GR
--316 rustfritt stål2 49 / 64 "1.23 gpm4 17 / 64 "--4 418 NOK
P
8F-V12LN-SS-GR
--316 rustfritt stål2 49 / 64 "1.05 gpm4 17 / 64 "--3 965 NOK
P
8F-V12LK-SS-GR
--316 rustfritt stål2 49 / 64 "1.29 gpm4 17 / 64 "--4 697 NOK
Q
FV101S
-Skruejustering--12 gpm-3000 psi-857NOK
M
4F-V6LR-SS-GR
--316 rustfritt stål1.875 "0.73 gpm3 35 / 64 "--3 128 NOK
R
NV104C-6-4
--Messing1 46 / 64 "-1.375 "-150 psi216NOK
S
NVH101K
-Justering av knotten--16 gpm-3600 psi-885NOK
T
MV-13-120
--Fuktet: PFA, PTFE; Ikke fuktet: PFA, ETFE, PVDF3 5 / 16 "3.60 gpm3 53 / 64 "--3 940 NOK
U
NV101F-4-2
--Messing1 37 / 64 "-1.5 "-150 psi150NOK
U
NV101F-6-4
--Messing1 55 / 64 "-1.375 "-150 psi201NOK
V
NV102F-4
--Messing1 11 / 32 "-1.5 "-150 psi259NOK
W
NV103F-4-2
--Messing1 21 / 64 "-1.5 "-150 psi183NOK
R
NV104C-4-2
--Messing1 35 / 64 "-1.5 "-150 psi131NOK
R
NV104C-4-4
--Messing1 51 / 64 "-1.375 "-150 psi366NOK
X
HNVS8FF
1 / 2 "PT-Rustfritt stål2.5 "0.35 gpm3.125 "-6000 psi2 364 NOK
X
HNVS4FF
1 / 4 "PT-Rustfritt stål2.125 "0.35 gpm3.125 "-6000 psi2 594 NOK

nål ventiler

Parker nåleventiler brukes til å kontrollere eller regulere strømmen av væske og gass, samt gi en tett avstengningsmekanisme for positiv tetning i instrumenterings- og måleapplikasjoner. Disse enhetene er utstyrt med et håndhjul eller et lite håndtak designet spesielt for å kontrollere posisjonen til stempelet og tillate presis og nøyaktig væskekontroll. De har 316 rustfritt stål / messing / PFA konstruksjon for å tåle trykk som varierer mellom 100 og 6000 psi og en maksimal temperatur på 450 grader F. Velg fra et omfattende utvalg av disse slanke nåleformede stemplene tilgjengelig i R, N og K type stamme. tips om Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?