Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER NV101F-4-2 nålventil, 1/4 tomme utvendig diameter, 90 grader albue, messing | AF7LGB 21VL46

PARKER NV101F-4-2 nålventil, 1/4 tomme utvendig diameter, 90 grader albue, messing

På lager
Vare: AF7LGB Modell: NV101F-4-2Kryssreferanse: 21VL46

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
150NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNåleventil
Body MaterialMessing
TilkoblingBluss til hannrør
Monteringsstilvinklet
HåndteringsmaterialeForzinket stål
Lengde1 37 / 64 "
Maks. Høyde1.5 "
Maks. Driftstrykk150 psi
Maks. Driftstemperatur65 til 121 grader C
Min. Driftstemperatur-42 til -17 grader C
Rørstørrelse1 / 4 "x 1 / 8"
Form90 graders albue
StammaterialeMessing
Stammen TypeMessing
Stil45 Bluss
Temp. Vurdering-45 grader til 250 grader F
Tube Utenfor Dia.1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8481801095

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseJusteringstypeBody MaterialLengdeMaks. StrømmeMaks. HøydeMaks. InntakstrykkMaks. DriftstrykkPris
PARKER LNV102F-6 nåleventil rett messing med lav bly 3/8 | AA8PME 19H216 LNV102F-6--Messing med lav bly1 55 / 64 "-1 35 / 64 "--711NOK
PARKER 2A-V4LR-B Nåleventil rett messing 1/8 tommer | AB3AVE 1RBA4 2A-V4LR-B--Messing2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "--2 480 NOK
PARKER 2A-V4LN-B Nåleventil rett messing 1/8 tommer | AB3AVF 1RBA5 2A-V4LN-B--Messing2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "--2 520 NOK
PARKER 4F-V6LR-SS-GR Nåleventil rett 316 rustfritt stål 1/4 tommer | AC2JCH 2KLC2 / 4F-V6LR-SS 4F-V6LR-SS-GR--316 rustfritt stål1.875 "0.73 gpm3 35 / 64 "--3 349 NOK
PARKER 4F-V6LN-SS-GR Nåleventil rett 316 rustfritt stål 1/4 tomme | AC2JCJ 2KLC3 / 4F-V6LN-SS 4F-V6LN-SS-GR--316 rustfritt stål1.875 "0.55 gpm3 35 / 64 "--2 831 NOK
PARKER 4F-V6LK-SS-GR Nåleventil rett 316 rustfritt stål 1/4 tommers Fnpt | AC2JCK 2KLC4 / 4F-V6LK-SS 4F-V6LK-SS-GR--316 rustfritt stål1.875 "0.80 gpm3 35 / 64 "--3 691 NOK
PARKER 4F-V6LR-B-GR Nåleventil rett messing 1/4 tommers Fnpt | AC2JCL 2KLC5 / 4F-V6LR-B 4F-V6LR-B-GR--Messing1.875 "0.73 gpm3 35 / 64 "--2 164 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER NV101F-4-2 nålventil, 1/4 tomme utvendig diameter, 90 grader albue, messing
150NOK / enhet