Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4F-V6LK-SS-GR Nåleventil rett 316 rustfritt stål 1/4 tommers Fnpt | AC2JCK 2KLC4 / 4F-V6LK-SS

PARKER 4F-V6LK-SS-GR nålventil rett 316 rustfritt stål 1/4 tomme Fnpt

På lager
Vare: AC2JCK Modell: 4F-V6LK-SS-GRKryssreferanse: 2KLC4 / 4F-V6LK-SS
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
3 691 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNåleventil
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingFNPT
MonteringsstilRett
Håndteringsmaterialenylon
Lengde1.875 "
Maks. Strømme0.80 gpm
Maks. Høyde3 35 / 64 "
Maks. Press5000 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Forsegl materialePTFE
Stammen TypePCTFE
Temp. Vurdering-65 grader til 350 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8481803060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseJusteringstypeBody MaterialLengdeMaks. StrømmeMaks. HøydeMaks. InntakstrykkMaks. DriftstrykkPris
PARKER LNV102F-6 nåleventil rett messing med lav bly 3/8 | AA8PME 19H216 LNV102F-6--Messing med lav bly1 55 / 64 "-1 35 / 64 "--711NOK
PARKER 2A-V4LR-B Nåleventil rett messing 1/8 tommer | AB3AVE 1RBA4 2A-V4LR-B--Messing2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "--2 480 NOK
PARKER 2A-V4LN-B Nåleventil rett messing 1/8 tommer | AB3AVF 1RBA5 2A-V4LN-B--Messing2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "--2 520 NOK
PARKER 4F-V6LR-SS-GR Nåleventil rett 316 rustfritt stål 1/4 tommer | AC2JCH 2KLC2 / 4F-V6LR-SS 4F-V6LR-SS-GR--316 rustfritt stål1.875 "0.73 gpm3 35 / 64 "--3 349 NOK
PARKER 4F-V6LN-SS-GR Nåleventil rett 316 rustfritt stål 1/4 tomme | AC2JCJ 2KLC3 / 4F-V6LN-SS 4F-V6LN-SS-GR--316 rustfritt stål1.875 "0.55 gpm3 35 / 64 "--2 831 NOK
PARKER 4F-V6LR-B-GR Nåleventil rett messing 1/4 tommers Fnpt | AC2JCL 2KLC5 / 4F-V6LR-B 4F-V6LR-B-GR--Messing1.875 "0.73 gpm3 35 / 64 "--2 164 NOK
PARKER 4F-V6LN-B-GR Nåleventil rett messing 1/4 tomme Fnpt | AC2JCM 2KLC6 / 4F-V6LN-B 4F-V6LN-B-GR--Messing1.875 "0.55 gpm3 35 / 64 "--2 009 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4F-V6LK-SS-GR nålventil rett 316 rustfritt stål 1/4 tomme Fnpt
3 691 NOK / enhet