Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER N200B nåleventil, 1/8 tommers portstørrelse | AG9FKX 1A861

PARKER N200B nålventil, 1/8 tomme portstørrelse

På lager
Vare: AG9FKX Modell: N200BKryssreferanse: 1A861
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
832NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNåleventil
TilkoblingstypeKvinne-Kvinne
Strømningsområde3
Høyde1.54
Lengde1.50
Maks. Strømningshastighet11 l / min
Maks. Driftstrykk2000 psi
Maks. Driftstemperatur121 grader C
Maks. Press2000
Min. Driftstemperatur-40 grader C
Havn1 / 8 "
Forsegl materialeNitril
GjengetypePT
typenMessing
VentilmaterialeMessing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)2.03
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseJusteringstypeBody MaterialLengdeMaks. StrømmeMaks. HøydeMaks. InntakstrykkMaks. DriftstrykkPris
PARKER LNV102F-6 nåleventil rett messing med lav bly 3/8 | AA8PME 19H216 LNV102F-6--Messing med lav bly1 55 / 64 "-1 35 / 64 "--711NOK
PARKER 2A-V4LR-B Nåleventil rett messing 1/8 tommer | AB3AVE 1RBA4 2A-V4LR-B--Messing2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "--2 480 NOK
PARKER 2A-V4LN-B Nåleventil rett messing 1/8 tommer | AB3AVF 1RBA5 2A-V4LN-B--Messing2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "--2 520 NOK
PARKER 4F-V6LR-SS-GR Nåleventil rett 316 rustfritt stål 1/4 tommer | AC2JCH 2KLC2 / 4F-V6LR-SS 4F-V6LR-SS-GR--316 rustfritt stål1.875 "0.73 gpm3 35 / 64 "--3 349 NOK
PARKER 4F-V6LN-SS-GR Nåleventil rett 316 rustfritt stål 1/4 tomme | AC2JCJ 2KLC3 / 4F-V6LN-SS 4F-V6LN-SS-GR--316 rustfritt stål1.875 "0.55 gpm3 35 / 64 "--2 831 NOK
PARKER 4F-V6LK-SS-GR Nåleventil rett 316 rustfritt stål 1/4 tommers Fnpt | AC2JCK 2KLC4 / 4F-V6LK-SS 4F-V6LK-SS-GR--316 rustfritt stål1.875 "0.80 gpm3 35 / 64 "--3 691 NOK
PARKER 4F-V6LR-B-GR Nåleventil rett messing 1/4 tommers Fnpt | AC2JCL 2KLC5 / 4F-V6LR-B 4F-V6LR-B-GR--Messing1.875 "0.73 gpm3 35 / 64 "--2 164 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER N200B nålventil, 1/8 tomme portstørrelse
832NOK / enhet