HAYWARD QVC -serie PVC innebygd kulventil, FNPT x FNPT


filtre
Kulemateriale: PVC , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: PVC , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: FNPT x FNPT , Håndtakstype: Tee , Maks. Press: 150 psi WOG , Havn: Full , Forseglingsmateriale: EPDM , Setemateriale: Santopren , Stammateriale: PVC , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: 35 grader til 140 grader F , Ventilstruktur: 1-Piece
StilModellHåndteringsmaterialeRørstørrelsePris (eks. mva)
A
QVC1015TSEW
ABS1.5 "110NOK
B
QVC1005TSEG
ABS1 / 2 "24NOK
B
QVC1007TSEG
ABS3 / 4 "37NOK
B
QVC1010TSEG
ABS1"59NOK
B
QVC1020TSEG
ABS2"164NOK
A
QVC1020TSEW
ABS2"169NOK
B
QVC1015TSEG
ABS1.5 "106NOK
A
QVC1005TSEW
ABS1 / 2 "23NOK
A
QVC1007TSEW
ABS3 / 4 "36NOK
A
QVC1010TSEW
ABS1"60NOK
A
QVC1012TSEW
PVC1.25 "81NOK
B
QVC1012TSEG
PVC1.25 "82NOK

QVC -serie PVC innebygd kulventil, FNPT x FNPT

Hayward QVC-serien inline kuleventiler er ideelle for å kontrollere flyten av væsker i rørsystemer i kjemiske prosessanlegg, vannbehandlingsanlegg og vanningssystemer. De har PVC-konstruksjon for mekanisk styrke og for å motstå kjemikalier. Disse inline kuleventilene er utstyrt med Santoprene-seter, noe som muliggjør en tett forsegling med høy slitestyrke.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?