Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAYWARD QVC1005TSEW Pvc Kuleventil Inline Fnpt 1/2 In | AE2NAC 4YLJ3

HAYWARD QVC1005TSEW Pvc kuleventil Inline Fnpt 1/2 In

På lager
Vare: AE2NAC Modell: QVC1005TSEWKryssreferanse: 4YLJ3

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
23NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialePVC
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialPVC
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeABS
HåndtakstypeTee
Maks. Press150 psi WOG
Rørstørrelse1 / 2 "
HavnFull
Forsegl materialeEPDM
SetematerialeSantopren
StammaterialePVC
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område35 grader til 140 grader F
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8481805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeRørstørrelsePris
HAYWARD QVC1005TSEG Pvc Kuleventil Inline Fnpt 1/2 In | AE2MZP 4YLG9 QVC1005TSEGABS1 / 2 "24NOK
HAYWARD QVC1007TSEG Pvc Kuleventil Inline Fnpt 3/4 In | AE2MZQ 4YLH1 QVC1007TSEGABS3 / 4 "37NOK
HAYWARD QVC1010TSEG Pvc Kuleventil Inline Fnpt 1 In | AE2MZR 4YLH2 QVC1010TSEGABS1"59NOK
HAYWARD QVC1012TSEG Pvc kuleventil Inline Fnpt 1-1/4 In | AE2MZT 4YLH3 QVC1012TSEGPVC1.25 "82NOK
HAYWARD QVC1015TSEG Pvc Kuleventil Inline Fnpt 1-1/2 In | AE2MZU 4YLH4 QVC1015TSEGABS1.5 "106NOK
HAYWARD QVC1020TSEG Pvc Kuleventil Inline Fnpt 2 In | AE2MZV 4YLH5 QVC1020TSEGABS2"164NOK
HAYWARD QVC1007TSEW Pvc Kuleventil Inline Fnpt 3/4 In | AE2NAD 4YLJ4 QVC1007TSEWABS3 / 4 "36NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD QVC1005TSEW Pvc kuleventil Inline Fnpt 1/2 In
23NOK / enhet