APOLLO VALVES 70LF-340 Series Single Union End bronse kuleventiler


filtre
Tilkoblingstype: Union End PT , Stil: 316 Rustfritt stål kule og stamme , Type: Spak og mutter i rustfritt stål
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A
70LF34510A
1"1 872 NOK
A
70LF34310
1 / 2 "869NOK
A
70LF34410
3 / 4 "1 509 NOK

70LF-340 Series Single Union End bronse kuleventiler

Apollo 70LF-340-serien kuleventiler kombinerer rørforbindelse med kuleventilavstengninger. De har en utblåsningssikker stammedesign for å forhindre utstøting fra internt trykk, selv uten pakking eller holder. Disse ventilene har 316 stilker og kuler i rustfritt stål som kan håndtere opptil 600 psi CWP. Dessuten har de ASTM B584 blyfri bronsekonstruksjon, noe som gjør dem egnet for bruk i drikkevann. Disse standard portkuleventilene kan håndtere væsker med temperaturer opp til 500 grader F og tilbyr ekstra pakningskjertler som gir en solid tetning for å unngå lekkasje. Disse ventilene er ideelle for rørleggerarbeid og væskeoverføringsapplikasjoner. I tillegg er de egnet for bruk i vann og avløpsvann, olje og gass, kjemisk industri og brannslokkingsindustri.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?