NTN Skjermet radial kulelager


filtre
ABEC Toleranse: 1 , Lagermateriale: Stål , Lagertype: Skjermet
StilModellUtenfor Dia. ToleranseBore Dia.Boring ToleranseForsegl materialeSkjoldmaterialeStatisk lastekapasitetTemp. OmrådeBreddePris (eks. mva)
A
R8ZZC3 / 5C
-0.5 "-Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall540 lb.-20 grader til 250 grader F0.312 "324NOK
A
608ZZC3 / L627
-8mm-Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall315 lb.-20 grader til 250 grader F7mm144NOK
A
608ZZ/7.938C3PX2/5C
-7.938mm--Rustbestandig metall315 lb.-20 grader til 250 grader F7mm211NOK
A
6202ZZ / 16C3 / L627
-16mm--Rustbestandig metall805 lb.-20 grader til 250 grader F11mm189NOK
A
628ZZ / 1K
-8mm--Rustbestandig metall355 lb.-8mm178NOK
A
6312ZZC3 / L627
-60mm--Rustbestandig metall11,700 lb.-20 grader til 250 grader F31mm2 226 NOK
A
R14ZZ / 2AS
-0.875 "--Rustbestandig metall1,300 lb.-20 grader til 250 grader F0.5 "471NOK
A
RA3ZZ / 2AS
-0.187 "--Rustbestandig metall--0.196 "248NOK
A
6009ZZC3 / L627
-45mm-Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall3,400 lb.-20 grader til 250 grader F16mm600NOK
A
6010ZZC3 / L627
-50mm-Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall3,750 lb.-20 grader til 250 grader F16mm647NOK
A
607ZZC3 / 1K
-7mm--Rustbestandig metall--6mm113NOK
A
6307ZZC3 / L627
-35mm--Rustbestandig metall4,300 lb.-20 grader til 250 grader F21mm562NOK
A
6309ZZC3 / L627
-45mm--Rustbestandig metall7,200 lb.-20 grader til 250 grader F25mm1 414 NOK
A
6310ZZC3 / L627
-50mm--Rustbestandig metall8,600 lb.-20 grader til 250 grader F27mm1 024 NOK
A
629X50ZZC3 / L627
-9mm-Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall440 lb.-20 grader til 250 grader F8mm147NOK
A
6004ZZC3 / L627
-20mm--Rustbestandig metall1,140 lb.-20 grader til 250 grader F12mm331NOK
A
R6ZZC3 / L627
-0.375 "-Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall315 lb.-20 grader til 250 grader F0.281 "283NOK
A
R16ZZ / 2AS
-1"--Rustbestandig metall--0.5 "533NOK
A
6000ZZC3 / L627
-10mm-Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall4,40 lb.-20 grader til 250 grader F8mm200NOK
A
6001ZZC3 / L627
-12mm--Rustbestandig metall540 lb.-20 grader til 250 grader F8mm192NOK
A
6005ZZC3 / L627
-25mm--Rustbestandig metall1,320 lb.-20 grader til 250 grader F12mm275NOK
A
6202ZZC3 / L627
-15mm--Rustbestandig metall805 lb.-20 grader til 250 grader F11mm154NOK
A
6203ZZC3 / L627
-17mm-Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall1,030 lb.-20 grader til 250 grader F12mm147NOK
A
6209ZZC3 / L627
-45mm--Rustbestandig metall4,600 lb.-20 grader til 250 grader F19mm654NOK
A
6007ZZC3 / L627
-35mm--Rustbestandig metall2,310 lb.-20 grader til 250 grader F14mm335NOK
A
6201ZZ / 12.7C3 / L627
-12.7mm--Rustbestandig metall615 lb.-20 grader til 250 grader F10mm180NOK
A
6302ZZC3 / L627
-15mm--Rustbestandig metall1,220 lb.-20 grader til 250 grader F13mm211NOK
A
626ZZC3 / L627
-6mm--Rustbestandig metall199 lb.-20 grader til 250 grader F6mm171NOK
A
6305ZZC3 / L627
-25mm--Rustbestandig metall2,460 lb.-20 grader til 250 grader F17mm303NOK
A
R10ZZC3 / L627
-0.625 "-Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall735 lb.-20 grader til 250 grader F0.343 "287NOK
A
6006ZZC3 / L627
-30mm--Rustbestandig metall1,860 lb.-20 grader til 250 grader F13mm337NOK
A
6002ZZC3 / L627
-15mm--Rustbestandig metall635 lb.-20 grader til 250 grader F9mm175NOK
A
6303ZZC3 / L627
-17mm--Rustbestandig metall1,470 lb.-20 grader til 250 grader F14mm230NOK
A
6201ZZC3 / L627
-12mm--Rustbestandig metall615 lb.-20 grader til 250 grader F10mm161NOK
A
6205ZZC3 / L627
-25mm--Rustbestandig metall1,770 lb.-20 grader til 250 grader F15mm269NOK
A
6207ZZC3 / L627
-35mm--Rustbestandig metall3,450 lb.-20 grader til 250 grader F17mm347NOK
A
6212ZZC3 / L627
-60mm-Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall8,150 lb.-20 grader til 250 grader F22mm1 333 NOK
A
R20ZZ / 2AS
-1.25 "--Rustbestandig metall--0.5 "623NOK
A
R4ZZC3 / 2AS
-0.25 "--Rustbestandig metall--0.196 "216NOK
A
6003ZZC3 / L627
-17mm--Rustbestandig metall755 lb.-20 grader til 250 grader F10mm273NOK
A
6008ZZC3 / L627
-40mm--Rustbestandig metall2,590 lb.-20 grader til 250 grader F15mm406NOK
A
6012ZZC3 / L627
-60mm-Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall5,200 lb.-20 grader til 250 grader F18mm1 080 NOK
A
609ZZ / 1K
-9mm--Rustbestandig metall325 lb.-7mm135NOK
A
624ZZ / 1K
-4mm-Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall--5mm253NOK
A
6300ZZC3 / L627
-10mm--Rustbestandig metall785 lb.-20 grader til 250 grader F11mm248NOK
A
6301ZZC3 / L627
-12mm--Rustbestandig metall940 lb.-20 grader til 250 grader F12mm166NOK
A
625ZZC3 / 5K
-5mm--Rustbestandig metall153 lb.-20 grader til 250 grader F5mm207NOK
A
6306ZZC3 / L627
-30mm-Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall3,400 lb.-20 grader til 250 grader F19mm492NOK
A
R18ZZ / 2AS
-1.125 "-Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall--0.5 "468NOK
A
6210ZZC3 / L627
-50mm-Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall5,200 lb.-20 grader til 250 grader F20mm707NOK
A
6304ZZC3 / L627
-20mm-Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall1,770 lb.-20 grader til 250 grader F15mm319NOK
A
6308ZZC3 / L627
-40mm--Rustbestandig metall5,400 lb.-20 grader til 250 grader F23mm792NOK
A
6311ZZC3 / L627
-55mm-Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall10,100 lb.-20 grader til 250 grader F29mm-
RFQ
A
6203ZZ / 15.875C3 / L627
-15.875mm-Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall1,030 lb.-20 grader til 250 grader F12mm237NOK
A
6200ZZC3 / L627
-10mm--Rustbestandig metall540 lb.-20 grader til 250 grader F9mm129NOK
A
6204ZZC3 / L627
-20mm-Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall1,500 lb.-20 grader til 250 grader F14mm166NOK
A
6211ZZC3 / L627
-55mm--Rustbestandig metall6,550 lb.-20 grader til 250 grader F21mm1 033 NOK
A
6206ZZC3 / L627
-30mm-Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall2,540 lb.-20 grader til 250 grader F16mm245NOK
B
6203HT200ZZ
+ 0 / -11 mikron17mm+ 0 / -8 mikronVitonStål1,100 lb.300 grader til 400 grader F12mm965NOK
B
6201HT200ZZ
+ 0 / -11 mikron12mm+ 0 / -8 mikronVitonStål700 lb.300 grader til 400 grader F10mm663NOK
C
6204F604
+ 0 / -11 mikron20mm+ 0 / -10 mikronVitonStål-390 grader til 660 grader F14mm1 242 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?