Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN 6207ZZC3/L627 Radialkulelager Presset Stål 17mm B | AB2BPN 1L020

NTN 6207ZZC3/L627 Radialkulelager presset stål 17mm W

På lager
Vare: AB2BPN Modell: 6207ZZC3/L627Kryssreferanse: 1L020

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

406NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRadial kulelager
Bearing TypeSkjermet
Bore Dia.35mm
BurmaterialePresset stål
Dynamisk lastekapasitet5,750 lb.
SmøringSRI # 2 fett
Utenfor Dia.72mm
SkjoldmaterialeRustbestandig metall
Statisk lastekapasitet3,450 lb.
Temp. Område-20 grader til 250 grader F
Bredde17mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8482105052
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia. ToleranseBore Dia.Boring ToleranseForsegl materialeSkjoldmaterialeStatisk lastekapasitetTemp. OmrådeBreddePris
NTN 6205FT150ZZ Radialkule Bearng skjermet stål 12mm W | AA6GAW 13W888 6205FT150ZZ+ 0 / -13 mikron25mm+ 0 / -10 mikronVitonStål1,800 lb.230 grader til 250 grader F12mm546NOK
NTN 6201HT200ZZ Radialkule Bearng Skjermet Stål 10mm W | AA6GBG 13W898 6201HT200ZZ+ 0 / -11 mikron12mm+ 0 / -8 mikronVitonStål700 lb.300 grader til 400 grader F10mm690NOK
NTN 6203HT200ZZ Radialkule Bearng Skjermet stål 12mm W | AA6GBH 13W899 6203HT200ZZ+ 0 / -11 mikron17mm+ 0 / -8 mikronVitonStål1,100 lb.300 grader til 400 grader F12mm1 115 NOK
NTN 6206HT200ZZ Radialkule Bearng Skjermet stål 16mm W | AA6GBJ 13W901 6206HT200ZZ+ 0 / -13 mikron30mm+ 0 / -10 mikronVitonStål2,550 lb.300 grader til 400 grader F16mm1 605 NOK
NTN 6204F604 Radial Ball Bearng Skjermet stål 14mm W | AA6GBQ 13W907 6204F604+ 0 / -11 mikron20mm+ 0 / -10 mikronVitonStål-390 grader til 660 grader F14mm1 338 NOK
NTN 6205F604 Radial kullager skjermet stål 15mm W | AA6GBR 13W908 6205F604+ 0 / -13 mikron25mm+ 0 / -10 mikronVitonStål-390 grader til 660 grader F15mm1 712 NOK
NTN 6206F604 Radial kulelager avskjermet stål 16mm W | AA6GBT 13W909 6206F604+ 0 / -13 mikron30mm+ 0 / -10 mikronVitonStål-390 grader til 660 grader F16mm1 168 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN 6207ZZC3/L627 Radialkulelager presset stål 17mm W
406NOK / enhet