Vegglukker i aluminium: 4C557 , Lagertype: Ball , Flensdybde: 1-7 / 8 " , Flensbredde: 1" , Rammefinish: Galvanisert , Rammemateriale: Galvanisert , Hz: 60 , Innvendig Dia.: 16-1 / 2 " , Inntaksvakt nr.: 1WBT9 , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Motorkapsling: Eksplosjonssikker vifte avkjølt , Motor HP: 1/4 , Motorisolasjon: Klasse B , Motor turtall: 1750 , Monteringsposisjon: Vertikal eller Horisontal , Antall blader: 3 , Utvendig Dia.: 20-1 / 4 " , Propell Dia.: 16 " , Propellmateriale: Aluminum , Type: Direkte kjøring, farlig beliggenhet , Watt: 186
Eksosvifte 16 tommers farlig beliggenhet
Daytons farlige plassering 16-tommers avtrekksvifter er designet for å ventilere rom med eksplosive eller brennbare damper, støv og gasser. Disse 16 tommers avtrekksviftene har et eksplosjonssikkert, viftekjølt kabinett med klasse B-isolasjon for sikker bruk. De er utstyrt med kulelager for farlig plassering for å redusere rotasjonsfriksjonen, tillater både horisontal og vertikal montering og tåler temperaturer opp til 104 grader Fahrenheit. Et bredt utvalg av disse avtrekksviftene er tilgjengelig i en- og trefaseviftemotorer med 20 eller 20.25 tommers høyder på Raptor Supplies.