Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN 6205FT150ZZ Radialkule Bearng skjermet stål 12mm W | AA6GAW 13W888

NTN 6205FT150ZZ Radial kulelager skjermet stål 12 mm W

På lager
Vare: AA6GAW Modell: 6205FT150ZZKryssreferanse: 13W888
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
546NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRadial kulelager
ABEC Toleranse1
LagermaterialeStål
Bearing TypeSkjermet
Bore Dia.25mm
Boring Toleranse+ 0 / -10 mikron
BurmaterialeStål
Dynamisk lastekapasitet3,200 lb.
SmøringHei Temp
Maks. RPM12,000
Utenfor Dia.52mm
Utenfor Dia. Toleranse+ 0 / -13 mikron
Forsegl materialeViton
SkjoldmaterialeStål
Statisk lastekapasitet1,800 lb.
Temp. Område230 grader til 250 grader F
Bredde12mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8482105048
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia. ToleranseBore Dia.Boring ToleranseForsegl materialeSkjoldmaterialeStatisk lastekapasitetTemp. OmrådeBreddePris
NTN 6201HT200ZZ Radialkule Bearng Skjermet Stål 10mm W | AA6GBG 13W898 6201HT200ZZ+ 0 / -11 mikron12mm+ 0 / -8 mikronVitonStål700 lb.300 grader til 400 grader F10mm690NOK
NTN 6203HT200ZZ Radialkule Bearng Skjermet stål 12mm W | AA6GBH 13W899 6203HT200ZZ+ 0 / -11 mikron17mm+ 0 / -8 mikronVitonStål1,100 lb.300 grader til 400 grader F12mm1 115 NOK
NTN 6206HT200ZZ Radialkule Bearng Skjermet stål 16mm W | AA6GBJ 13W901 6206HT200ZZ+ 0 / -13 mikron30mm+ 0 / -10 mikronVitonStål2,550 lb.300 grader til 400 grader F16mm1 605 NOK
NTN 6204F604 Radial Ball Bearng Skjermet stål 14mm W | AA6GBQ 13W907 6204F604+ 0 / -11 mikron20mm+ 0 / -10 mikronVitonStål-390 grader til 660 grader F14mm1 338 NOK
NTN 6205F604 Radial kullager skjermet stål 15mm W | AA6GBR 13W908 6205F604+ 0 / -13 mikron25mm+ 0 / -10 mikronVitonStål-390 grader til 660 grader F15mm1 712 NOK
NTN 6206F604 Radial kulelager avskjermet stål 16mm W | AA6GBT 13W909 6206F604+ 0 / -13 mikron30mm+ 0 / -10 mikronVitonStål-390 grader til 660 grader F16mm1 168 NOK
NTN 608ZZC3/L627 Radialkulelager Presset Stål 7mm B | AB2BNV 1L001 608ZZC3 / L627-8mm-Syntetisk gummi støpt til en stålplateRustbestandig metall315 lb.-20 grader til 250 grader F7mm168NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN 6205FT150ZZ Radial kulelager skjermet stål 12 mm W
546NOK / enhet