BALDOR MOTOR M3560 Trefasemotor, 208-230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56H Ramme | AJ6XJN

BALDOR MOTOR M3560 trefasemotor, 208-230/460V, 900 o/min, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56H ramme

På lager
Vare: AJ6XJN Modell: M3560

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 395 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps2.4-2.5/1.25
BaseRG
Nedbrytningsmoment11.1 LB-FT
KlasseB
KabinettTEFC
Frame56H
Dreiemoment med full belastning3.12 LB-FT
HP.5
Hz60
IsolasjonB
Bly9 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning1.01 Amps
Antall poler08
Produksjon.5
Fase3
Power Factor56
RevisjonF
RPM850
Temp. Stige65 grader
typen3522M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.1
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode85015100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Baldor Motor M3560 trefase lukket motor er ideell for å drive elektrisk maskineri for væskeoverføring og generelle produksjonsapplikasjoner. Denne lukkede motoren er installert på flate underlag for å tåle høye vibrasjoner. Baldor trefasemotorer bruker en 3-fase strømforsyning og er egnet for løfte- og kjøreapplikasjoner.

Egenskaper:

  • Den har stålkonstruksjon for å forhindre utilsiktede støt fra å skade motorens interne komponenter.
  • Denne lukkede motoren har reversibel akselrotasjon for justering til ulike bruksområder.
  • Den har et lukket kabinett for å forhindre sjanser for skade mot vann og væsker.
  • Den har en stiv base for å muliggjøre installasjon på flate overflater.

Standarder og godkjenninger:

  • UR
  • CSA
  • IKKE MIN

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er effektfaktoren til Baldor M3560 trefase lukket motor?

A. Effektfaktoren er 56.

Q. Hvilken startmetode støttes av denne motoren?

A. Den starter med direkte on-line handling for å levere full dreiemomentkapasitet helt fra starten.

Produktvarianter

ProduktModellFrameampsBaseRammematerialeRammestørrelseForsterker med full belastningFull belastningseffektivitetHPPris
BALDOR MOTOR EM2276T Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.545 636 NOK
BALDOR MOTOR EM2280T Trefasemotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Stryke-7.9 A--56 470 NOK
BALDOR MOTOR EM2332T Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----1053 459 NOK
BALDOR MOTOR EM2333T Trefasemotor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----1531 822 NOK
BALDOR MOTOR EM2334T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----2038 581 NOK
BALDOR MOTOR EM2334T-12 Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----2048 842 NOK
BALDOR MOTOR EM2394T Trefasemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----1539 175 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR M3560 trefasemotor, 208-230/460V, 900 o/min, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56H ramme
13 395 NOK / enhet