BALDOR MOTOR Generelle formål vedlagte motorer, 3 ph


filtre
Base Type: Rigid , Nedbrytningsmoment: 207 LB-FT , Duty Rating: KONT , Fase: 3
StilModellProduksjonampsFrameTotal lengdePower FactorServicefaktorSpeedStarttypePris (eks. mva)
A
CM3545X
1.000 hk4.1 A @ 208 V 3.6 A @ 230 V 1.8 A @ 460 V56C11.35 "711.253,450 rpmDirekte på nettet8 181 NOK
B
CM2333T-58
15.000 hk22.0 A @ 380 V 22.5 A @ 415 V254TC23.32 "8211,460 rpmWye Start - Delta Run42 896 NOK
A
CEM4400TS
100.000 hk224.0 A @ 230 V 112.0 A @ 460 V405TSC35.31 "871.151,785 rpmDirekte på nettet-
RFQ
C
M4406TX-4E
150.000 hk170.0 A445T44.62 "871.151,785 rpmWye Start - Delta Run-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?