BALDOR MOTOR M4406TX-4E generell motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 150 hk, TEFC, 445T Ramme | AJ6XJR

BALDOR MOTOR M4406TX-4E generell motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 150 hk, TEFC, 445T ramme

På lager
Vare: AJ6XJR Modell: M4406TX-4E

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

240 705 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40 grader
amps170.0 A
Base TypeRigid
PliktvurderingKONT
Frame445T
RammematerialeStryke
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning170.0 A
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor TypeA44062M
Antall poler4
Produksjon150.000 hk
Total lengde44.62 "
Fase3
Power Factor87
Servicefaktor1.15
Speed1,785 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeWye Start - Delta Run
Synkron hastighet1,800 rpm
Spenning460 V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 723.6
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)128.27
Skipets bredde (cm)105.41
HS kode85015381
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 95.00%
    • Inverterkode: Ikke inverter
    • KVA-kode: G
    • Løfteknopper: Standard løfteknopper
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 6 @ 2 AWG
    • Produktfamilie: Generelt industrielt
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: Standard
    • Akseldiameter: 2.375 tommer
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonampsFrameTotal lengdePower FactorServicefaktorSpeedStarttypePris
BALDOR MOTOR CEM4400TS Trefase lukket motor, 1800 RPM, 60 Hz, 100 hk, TEFC, 405TSC Ramme | AJ6PRX CEM4400TS100.000 hk224.0 A @ 230 V 112.0 A @ 460 V405TSC35.31 "871.151,785 rpmDirekte på nettet220 716 NOK
BALDOR MOTOR CM2333T-58 Trefase lukket motor, 1500 RPM, 50 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ramme | AJ6QGL CM2333T-5815.000 hk22.0 A @ 380 V 22.5 A @ 415 V254TC23.32 "8211,460 rpmWye Start - Delta Run40 610 NOK
BALDOR MOTOR CM3545X Motor for generell bruk, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6QGZ CM3545X1.000 hk4.1 A @ 208 V 3.6 A @ 230 V 1.8 A @ 460 V56C11.35 "711.253,450 rpmDirekte på nettet6 633 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR M4406TX-4E generell motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 150 hk, TEFC, 445T ramme
240 705 NOK / enhet